Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KOPOS QD 45X22.5-USB_HB Geräteeinsatz Datenmodul (B x H) 22.5 mm x 45 mm 1 St. Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1902047-BP
Hersteller:
     KOPOS
Herst.-Nr.:
     QD 45X22.5-USB_HB
EAN/GTIN:
     8595568927255
Suchbegriffe:
Geräteeinsatz
geräteeinsatz
KOPOS QD 45X22.5-USB_HB Geräteeinsatz Datenmodul (B x H) 22.5 mm x 45 mm 1 St. Weiß

Datensteckdose Quadro USB 45x22,5mm weiß

Installation durch Einrasten

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): USB · Herstellerfarbe: Weiß · Kabelkanal-Komponente: Datenmodul · Produktabmessung, Breite: 22.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 45 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H) 22.5 mm x 45 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
45 mm
Produktabmessung, Breite:
22.5 mm
Marke:
KOPOS
Kabelkanal-Komponente:
Datenmodul
Farbe:
weiß
Ausführung (allgemein):
USB
Produkt-Art:
Geräteeinsatz
Weitere Suchbegriffe: KOPOS, QD 45X22.5-USB_HB, Kabelschacht, kabelkanal, Kabelabdeckung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 12,19*
€ 18,52*
€ 4,00*
ab € 12,69*
€ 18,52*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.