Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 756-00 Drehmoment-Schraubendreher 0.08 - 0.4 Nm DIN EN ISO 6789


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1909565-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1498738
EAN/GTIN:
     4002805922118
Suchbegriffe:
Gedore
1498738
756-00
drehmoment-schraubenzieher
Gedore 756-00 Drehmoment-Schraubendreher 0.08 - 0.4 Nm DIN EN ISO 6789

756-00 - GEDORE - Drehmomentschrauber S 1/4" 8-40 cNm

Technische Daten:
Antrieb: 1/4" · DIN-Norm: DIN EN ISO 6789 · Drehmoment (max.): 0.4 Nm · Drehmoment (min.): 0.08 Nm · Produktabmessung, Länge: 159 mm · Weitere technische Daten: Einsatz:
Kontrollierter Schraubenanzug
Schnelles, kontrolliertes Anziehen ermöglicht Serienproduktion
Elektrik-, Elektronikindustrie sowie Apparatebauindustrie und industrielle Fertigung oder in der Qualitätskontrolle
Ausführung:
Verstellbarer Drehmomentschrauber - mit Skala
Mit 1/4" Innensechskantaufnahme zur Betätigung von 1/4" Bits nach DIN 3126 - C 6,3
Mit Adapter auch passend für 1/4" Steckschlüsseleinsätze nach DIN 3124
Auslösegenauigkeit: +/- 6 % Toleranz vom eingestellten Wert
Ausführung nach DIN EN ISO 6789, rückführbar auf Nationale Normale
Präzisions-Mechanismus gleitet bei Erreichen des eingestellten Wertes deutlich spürbar durch
Automatische Rückstellung in die Ausgangsposition
Verstellsichere Wert-Arretierung durch "Positiv-Lock"-System fixiert automatisch den eingestellten Wert
Mikrometer-Skalenteilung: 1 cN·m bzw. 0,1 N·m
EPA (Electrostatic Protected Area) konform, für den Gebrauch in elektrostatisch sensiblen Anwendungen
Lieferumfang:
Drehmomentschrauber Typ 756
1/4" Adapter-Antriebstück (No. 757-20)
Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789
Lieferung in stabiler Kartonage
1/4" Adapter-Antriebstück (No. 757-20)
Modelle No. 756-06/-09 mit zusätzlichem Quergriff für leichteres Arbeiten
Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789
Lieferung in stabiler Kartonage

Inhalt:
756-00,757-20

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
159 mm
Marke:
Gedore
Antrieb:
1/4"
Drehmoment (max.):
0.4 Nm
Drehmoment (min.):
0.08 Nm
DIN-Norm:
DIN EN ISO 6789
Produkt-Art:
Drehmoment-Schraubendreher
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: drehmomentschrauber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 297,77*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,36*
€ 387,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,77*
€ 354,35
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.