Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivanco Antennen Anschlusskabel [1x Antennenbuchse 75 Ω - 1x Antennenstecker 75 Ω] 3.00 m 110 dB vergoldete Steckkontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1909772-BP
Hersteller:
     Vivanco
Herst.-Nr.:
     48120
EAN/GTIN:
     4008928481204
Suchbegriffe:
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
Koax-Anschlusskabel
Vivanco Antennen Anschlusskabel [1x Antennenbuchse 75 Ω - 1x Antennenstecker 75 Ω] 3.00 m 110 dB vergoldete Steckkontakte,mit Ferritkern Weiß

VIVANCO Absorber TV/RD Antennenkabel 100 dB weiß 3m

Koax-Stecker Koax-Kupplung
Zum Anschluss von hochwertigen TV-Geräten, HiFi-Anlagen, Computer TV-Tuner-Karten, DVB-Receiver, Radio
Geeignet zum Anschluss von u.a. UHD, 4K, HDR TV Geräten
Perfektes Bild und Ton durch Doppelschirmung und Ferritkern
Schirmungsmaß 100dB

Koax-Stecker Koax-Kupplung
Zum Anschluss von hochwertigen TV-Geräten, HiFi-Anlagen, Computer TV-Tuner-Karten, DVB-Receiver, Radio
Geeignet zum Anschluss von u.a. UHD, 4K, HDR TV Geräten
Perfektes Bild und Ton durch Doppelschirmung und Ferritkern
Schirmungsmaß 100dB


Ausstattung:
Digitaltauglich, rückkanaltauglich, triple play tauglich
Innenleiter aus 100% OFC
HDTV-geeignet

Technische Daten:
Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Anschluss-Typ: Antenne · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Antennenbuchse 75 Ω · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Antennenstecker 75 Ω · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Weiß · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: Antennen · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: vergoldete Steckkontakte,mit Ferritkern · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 3.00 m · Schirmungsmaß größer als: 110 dB · Steckerausführung: gerade · Weitere technische Daten: Schirmungsmaß 100 dB:Ferritkern

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
3.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Antennenbuchse 75 Ω
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Antennenstecker 75 Ω
Marke:
Vivanco
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Antennen
Innenleiter-Material:
Kupfer
Kabel-Besonderheiten:
vergoldete Steckkontakte | mit Ferritkern
Farbe:
weiß
Steckerausführung:
gerade
Anschluss-Typ:
Antenne
Schirmungsmaß größer als:
110 dB
Abschirmung:
Geflechts- und Folienschirmung
Produkt-Art:
Antennen Anschlusskabel
Weitere Suchbegriffe: koax-anschlusskabel 3m, av antennenkabel, koax-anschlusskabel weiß, 04008928481204, Vivanco, 48120, 48/30 30GW, Antennen Kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,67*
€ 13,87*
Lager 102
24
Frei Haus
ab € 9,41*
€ 13,88*
7 Tage
23
€ 6,99*
ab € 14,33*
€ 20,37*
€ 3,50*
ab € 28,01*
€ 38,29*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.