Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell TC-LL 2 Kreuzlinienlaser inkl. Tasche Reichweite (max.): 8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1909916-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     2270105
EAN/GTIN:
     4006825616231
Suchbegriffe:
Kreuzlaser
Kreuzlinienlaser
kreuzlaser
Einhell TC-LL 2 Kreuzlinienlaser inkl. Tasche Reichweite (max.): 8 m

Einhell Kreuzlinienlaser TC-LL 2

Einfache Projektion eines Laserkreuzes
Projektion einer horizontalen und/oder vertikalen Laserlinie
Schräge Platzierung von Objekten mithilfe der Universalklemme

Der Einhell Kreuzlinienlaser TC-LL 2 ermöglicht eine einfache Projektion eines Laserkreuzes sowie einzelner Laserlinien auf Wände, Böden, Decken oder Werkstücke. Mit dem Kreuzlinienlaser lassen sich Fliesen, Bordüren oder Tapeten sowie Bilder und Objekte akribisch genau ausrichten. Die Universalklemme ermöglicht eine schräge Platzierung auf Oberflächen, womit sich Nägel oder Bohrpunkte präzise setzen lassen. Durch seine Funktion als digitale Wasserwaage ersetzt der Kreuzlaser herkömmliche Messwerkzeuge in ihrer Aufgabe. Der Kreuzlinienlaser verfügt über eine Selbstnivellierung, eine LED-Anzeige warnt den Anwender bei einer Neigung von mehr als 4 Grad. Ein integriertes 1/4" Gewinde ermöglicht die Verwendung eines Stativs. Durch den Softgrip lässt sich der Kreuzlinienlaser komfortabel handhaben. Im Lieferumfang enthalten ist eine Universalklemme für ein bequemes und flexibles Arbeiten.

Ausstattung:
Selbstnivellierend (LED-Warnung bei mehr als 4°-Neigung)
Auch als digitale Wasserwaage nutzbar
Integriertes 1/4" Gewinde zur Verwendung mit Stativ
Dank Softgrip komfortable Handhabung
Inkl. Universalklemme für bequemes und flexibles Arbeiten
Inkl. praktischer Tasche zur Aufbewahrung

Technische Daten:
Gewicht: 200 g · Laser-Klasse: 2 · Nivelliergenauigkeit (+/-): 0.5 mm/m · Nivelliergeräte-Besonderheiten: inkl. Tasche · Produktabmessung, Breite: 51 mm · Produktabmessung, Höhe: 82 mm · Produktabmessung, Länge: 82 mm · Reichweite (max.): 8 m · Selbstnivellierbereich (+/-): 4 ° · Stativgewinde: 1/4" · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Kreuzlinienlaser,Universalklemme

Hinweis:
Zum Betrieb werden 2x Mignon (AA-)Batterien benötigt. Diese sind nicht im Lieferumfang enthalten!
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 82 x 51 x 82 mm
Produktabmessung, Höhe:
82 mm
Produktabmessung, Länge:
82 mm
Produktabmessung, Breite:
51 mm
Marke:
Einhell
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Laser-Klasse:
2
Nivelliergeräte-Besonderheiten:
inkl. Tasche
Stativgewinde:
1/4"
Typ (Hersteller-Typ):
TC-LL 2
Nivelliergenauigkeit (+/-):
0.5 mm/m
Selbstnivellierbereich (+/-):
4 °
Reichweite (max.):
8 m
Gewicht:
200 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Kreuzlinienlaser
Weitere Suchbegriffe: 04006825624878, 04006825616231, Einhell, 2270105, TC-LL 2
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 6,90*
ab € 38,47*
€ 49,94*
€ 4,00*
ab € 38,55*
€ 50,90*
5 Tage
5
€ 4,95*
ab € 42,07*
€ 54,28*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 46,85*
€ 60,66*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 53,72*
€ 67,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,66*
€ 72,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,06*
€ 69,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,59*
€ 64,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,73*
€ 61,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,41*
€ 59,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,11*
€ 59,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,85*
€ 55,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.