Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tamiya 300024123 Automodell Bausatz 1:24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1910222-BP
Hersteller:
     Tamiya
Herst.-Nr.:
     300024123
EAN/GTIN:
     4950344996421
Suchbegriffe:
Auto Modellbausatz
Modellbau Sammlermodelle
Sammlermodelle Modellbau
Konstruktionsspielzeug
Tamiya 300024123 Automodell Bausatz 1:24

1:24 Toyota Supra

Das Standmodell des Toyota Supras ist aufgrund seines geschichtlichen Hintergrundes ein Vorzeigemodell für nostalgische Bastler und Schrauber. Der Toyota Supra ist eine Nachbildung des erfolgreichen Toyota 2000-GT Sportwagens. Das Zusammenspiel zwischen Leistung und kompromisslosem Fahrverhalten spiegelt sich in dem TAMIYA-Modellbausatz in der Passgenauigkeit und der Liebe zum Detail wieder. Charakteristisch für eine TAMIYA- Baukasten-version eines historischen Autos zeigt sich hier in der Liebe zum Detail, beispielsweise bei dem übergroßen Heckspoiler, welcher für großartigen Abtrieb für das Originalfahrzeug verbaut wurde. Das Modell des Toyota Supras eignet sich hervorragend für Einsteiger, um ein Gefühl für das Zusammenfügen von Modellbaukästen zu bekommen.

Ausstattung:
Detaillierter Modellbausatz im Maßstab 1:24 · Der qualitativ hochwertige Bausatz von TAMIYA muss in Eigenregie montiert werden · Der selbstständige Aufbau wird mithilfe einer Schritt für Schritt bzw. bebilderten Aufbauanleitung begleitet. Die Aufbauanleitung ist selbstverständlich im Lieferumfang enthalten · Auf Basis der Aufbauanleitung müssen die passgenauen Einzelteile zusammengefügt werden. Eine Lackierung der Teile kann nach eigenen Vorstellungen vorgenommen werden · Werkzeug, Klebstoff und Farben sind im Lieferumfang des Plastikbausatzes nicht enthalten. Diese müssen optional erworben werden.

Technische Daten:
Maßstab: 1:24 · Modell-Name: Toyota Supra · Produktabmessung, Länge: 190 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
190 mm
Marke:
Tamiya
Maßstab:
1:24
Herst.-Teilenr.:
300024123
Modell-Name:
Toyota Supra
Produkt-Art:
Automodell Bausatz
Weitere Suchbegriffe: Spielzeug-Bausätze, auto modellbausatz, Tamiya, 300024123
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 21,44*
€ 28,66*
€ 4,00*
ab € 16,14*
€ 29,45*
6 Tage
15
€ 6,99*
ab € 29,77*
€ 38,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.