Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-1910226-BP Herst.-Nr.: 300014131 EAN/GTIN: 4950344141319 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Tamiya 300014131 Kawasaki NINJA H2R Motorradmodell Bausatz 1:12
1:12 Kawasaki NINJA H2R
Detailgetreuer Bausatz Maßstab 1:12 Verchromte Teile
Mit diesem Bausatz im Maßstab 1:12 wird Kawasakis überaus leistungsstarkes Ninja H2R-Motorrad nachgebildet, ein Monster, das nur auf der Rennstrecke zu sehen ist und das der berühmte japanische Hersteller 2015 angekündigt hat. Die Ninja H2R wurde mit Unterstützung vieler Unternehmen der größeren Kawasaki Heavy Industry-Gruppe entwickelt. Der Name setzt sich aus zwei legendären Kawasaki-Motorrädern zusammen: dem berühmten Ninja und der H2R. Die Ninja H2R sieht nicht nur aus wie ein Teil mit einer Kombination aus blanker Kohlefaser und exquisiten schwarz verchromten Teilen mit verspiegelter Oberfläche, sondern hat auch atemberaubende Eigenschaften. Mit seinem aufgeladenen 998ccm Inline-4-Motor erzeugt Sie eine haarsträubende Leistung von mehr als 300 PS. Es ist auch vollgepackt mit modernster Elektronik für die Rennstrecke: Traktionskontrolle, Motorbremskontrolle und mehr.
Technische Daten: Maßstab: 1:12 · Modell-Name: Kawasaki NINJA H2R
Lieferumfang: Bausatz · Anleitung.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Marke: | Tamiya | Maßstab: | 1:12 | Herst.-Teilenr.: | 300014131 | Modell-Name: | Kawasaki NINJA H2R | Produkt-Art: | Motorradmodell Bausatz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tamiya, 300014131, Kawasaki NINJA H2R |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 35,82* | € 58,79* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 45,28* | € 58,80* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 69,80* | € 87,84* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|