Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Italeri 510003916 MAN TGX XXL D38 E6 Truckmodell Bausatz 1:24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1910235-BP
Hersteller:
     Italeri
Herst.-Nr.:
     510003916
EAN/GTIN:
     8001283039161
Suchbegriffe:
08001283039161
Italeri
510003916
MAN TGX XXL D38 E6
Italeri 510003916 MAN TGX XXL D38 E6 Truckmodell Bausatz 1:24

1:24 MAN TGX XXL D38 E6

Technische Daten:
Maßstab: 1:24 · Modell-Name: MAN TGX XXL D38 E6 · Produktabmessung, Länge: 257 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
257 mm
Maßstab:
1:24
Herst.-Teilenr.:
510003916
Modell-Name:
MAN TGX XXL D38 E6
Produkt-Art:
Truckmodell Bausatz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 43,86*
€ 57,49*
8 Tage
6
€ 6,99*
ab € 47,45*
€ 60,33*
€ 4,00*
ab € 47,32*
€ 61,03*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,49*
€ 68,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,00*
€ 67,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,28*
€ 63,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,58*
€ 61,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,78*
€ 60,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,86*
€ 52,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.