Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1910782-BP Herst.-Nr.: S91-100-8VAC EAN/GTIN: 4010312103500 |
| |
|
| | |
| Eltako S91-100-8VAC Stromstoßschalter Aufputz 8 V
Eltako Stromstoßschalter S91-100-8V
Für Einbau und AP-Montage Mit Handbetätigung Mit Schaltstellungsanzeige
Hierbei handelt es sich um ein Schaltrelais, welches für den Einbau und AP-Montage geeignet ist. Zudem besitzt dieses eine Handbetätigung und eine Schaltstellungsanzeige. Das Schaltrelais ist 26 mm breit, 32 mm tief und 50 mm lang . Die Einschaltdauer beträgt 100%, der Steuerleistungsbedarf 4-5 W und der Kontaktabstand 2mm. Wobei die Prüfspannung von Kontakt zu Kontakt 2000 V und von Steueranschluss zu Kontakt 4000 V beträgt.Zudem kann es auch als elektronisches Schaltrelais ER61-UC verwendet werden und die Universal-Steuerspannung UC deckt den Spannungsbereich 8-253V AC 50-60Hz und 10-230V DC ab.
Ausstattung: 50mm lang, 26mm breit, 32mm tief · Einschaltdauer 100% · Steuerleistungsbedarf 4-5W · Kontaktabstand 2mm · Es kann auch der elektronische Stromstoßschalter ES61-UC verwendet werden · Die Universal-Steuerspannung UC deckt den Spannungsbereich 8-253V AC 50-60Hz und 10-230V DC ab.
Technische Daten: Montageart: Aufputz · Nennspannung: 8 V · Produktabmessung, Breite: 26 mm · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Produktabmessung, Tiefe: 32 mm · Schutzart: IP20,IP50
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (B x H x T) 26 x 50 x 32 mm | Produktabmessung, Tiefe: | 32 mm | Produktabmessung, Höhe: | 50 mm | Produktabmessung, Breite: | 26 mm | Marke: | Eltako | Schutzart: | IP20 | IP50 | Montageart: | Aufputz | Nennspannung: | 8 V | Produkt-Art: | Stromstoßschalter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: stoßrelais, 04010312103500, Eltako, S91-100-8VAC |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 16,73* | € 18,40* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 16,37* | € 22,14* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 16,50* | € 22,26* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 17,18* | € 23,02* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 23,72* | € 31,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|