Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Märklin 43898 H0 Personenwagen der DB 1./2. Klasse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1911016-BP
Hersteller:
     Märklin
Herst.-Nr.:
     43898
EAN/GTIN:
     4001883438986
Suchbegriffe:
Personenwagen H0
Modellbahnzubehör
Zubehör Modellbahn
personenwagen h0 märklin
Märklin 43898 H0 Personenwagen der DB 1./2. Klasse

H0 Personenwagen der DB

Nahverkehrswagen 1./2. Klasse (ABnrzb 704) der Deutschen Bundesbahn (DB). Bauart "Silberling". Heimatbahnhof Frankfurt am Main. Betriebszustand um 1975.

Ausstattung:
Vorbereitet für Innenbeleuchtung · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): 1./2. Klasse · Bauart (Modellbahn): Personenwagen · Baugröße: H0 · LüP / LüK: 282 mm · Strom-System: AC

Weitere Informationen:
Marke:
Märklin
Bauart (Modellbahn):
Personenwagen
LüP / LüK:
282 mm
Herst.-Teilenr.:
43898
Ausführung (allgemein):
1./2. Klasse
Strom-System:
AC
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Weitere Suchbegriffe: personenwagen h0, modellbahnzubehör h0, Märklin, 43898
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 41,20*
€ 66,89*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 51,63*
€ 66,90*
€ 3,50*
ab € 56,36*
€ 71,73*
6 Tage
8
€ 6,99*
ab € 84,73*
€ 103,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,90*
€ 79,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,38*
€ 77,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,01*
€ 72,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,41*
€ 69,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,99*
€ 69,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 57,64*
€ 68,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,63*
€ 61,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.