Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B & W International Outdoor Koffer outdoor.cases Typ 3000 32.6 l (B x H x T) 365 x 295 x 170 mm Orange 3000/O/SI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1914254-BP
Hersteller:
     B&W
Herst.-Nr.:
     3000/O/SI
EAN/GTIN:
     4031541738769
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
B & W International Outdoor Koffer outdoor.cases Typ 3000 32.6 l (B x H x T) 365 x 295 x 170 mm Orange 3000/O/SI

B & W Schutzkoffer mit Schaumstoff Typ 3000

Typ 3000 bietet z.B. dem Fotografie-Einsteiger genügend Platz für seine Kamera, ein zusätzliches Objektiv und einiges an Zubehör. Die outdoor.cases vom Kofferspezialisten B&W International GmbH wurden für den härtesten Outdoor Einsatz entwickelt und unter extremen Bedingungen getestet. Ausgelegt für einen Temperaturbereich von -30°C bis +80°C sind sie stapelbar und 100% wasserdicht nach IP67 Zertifizierung, staubdicht, bruchsicher und unverwüstlich.

Ausstattung:
Das Gewicht des Koffers liegt bei ca. 4.6 kg und bietet ein Volumen von 32.6 l · Der gummierte Griff ermöglicht einen sicheren Halt beim Tragen · Mit einem Namensschild an der Vorderseite läßt sich der Koffer sehr einfach personalisieren · Durch das automatische Druckausgleichsventil an der Vorderseite kann der Koffer problemlos in einem Flugzeug mitgenommen werden. Das Ventil ist so konzipiert, dass es Luft rein läßt, während es Wasser vor dem Eindringen abhält · Die speziell entwickelten Schnappschlösser sorgen für einen festen Verschluss und bieten ein einfaches, schnelles Öffnen des Koffers · Der Koffer beinhaltet drei herausnehmbare Lagen vorgestanzten Würfelschaum, einen dünnen Bodenschaum, sowie einen Noppenschaum im Deckel.

Technische Daten:
Gewicht: 4.6 kg · Herstellerfarbe: Orange · Material: Polypropylen · Produktabmessung, Breite: 365 mm · Produktabmessung, Höhe: 295 mm · Produktabmessung, Tiefe: 170 mm · Volumen (Rucksack): 32.6 l

Lieferumfang:
1 Lagen Würfelschaum: 475 x 355 x 50 mm (Würfel 12 x 12 x 50 mm) · 2 Lagen Würfelschaum: 475 x 355 x 42,5 mm (Würfel 12 x 12 x 42,5 mm) · 1 Bodeneinlage: 465 x 345 x 13 mm.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 365 x 295 x 170 mm
Herstellerfarbe:
Orange
Produktabmessung, Tiefe:
170 mm
Produktabmessung, Höhe:
295 mm
Produktabmessung, Breite:
365 mm
Marke:
B & W International
Farbe:
orange
Material:
Polypropylen
Volumen (Rucksack):
32.6 l
Gewicht:
4.6 kg
Produkt-Art:
Outdoor Koffer
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, kamerakoffer b&w, camcordertasche, kameratasche polyester, B & W International, 3000/O/SI, outdoor.cases Typ 3000, Outdoorzubehör, Campingzubehör
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 4,90*
ab € 68,32*
€ 88,11*
€ 4,00*
ab € 70,61*
€ 93,57*
€ 3,50*
ab € 72,77*
€ 93,57*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 81,32*
€ 102,16*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 90,03*
€ 114,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,81*
€ 136,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,96*
€ 135,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,76*
€ 124,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,50*
€ 118,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 98,98*
€ 117,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,03*
€ 107,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.