Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSF-Vathauer Antriebstechnik Drehstrommotor GM 0,37-MS-HY-Q45-i20-B14 IE1 20 100027 0510 0.37 kW 1.1 A 230 V/400 V B14 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-191504-BP
Hersteller:
     MSF-Vathauer Antriebstechnik
Herst.-Nr.:
     20 100027 0510
EAN/GTIN:
     4016138748765
Suchbegriffe:
Drehstrom-Normmotor
Drehstrommotor
drehstrommotor 30 kw
drehstrom normmotor
MSF-Vathauer Antriebstechnik Drehstrommotor GM 0,37-MS-HY-Q45-i20-B14 IE1 20 100027 0510 0.37 kW 1.1 A 230 V/400 V B14 70 U/min 36 Nm

Getriebemotor GM-MSHY

Die Getriebemotorenbaureihe GM-MSHY ist für den Einsatz in der Industrieumgebung konstruiert. Alle AC-Motoren sind in der Schutzart IP55, in der Isolationsklasse F für den Anschluss an Frequenzumrichter sowie für den Dauerbetrieb S1 ausgelegt. Die Motoren werden durch den internen Motorlüfter gekühlt. Bei geringen Motordrehzahlen empfehlen wir einen Fremdlüfter. Die Kompakte Bauform ermöglicht den Einbau in nahezu allen Anwendungen.

Technische Daten:
Axialkraft (Details): 240 N · Bauform (Wechselstrommotoren): B14 · Baugröße (Wechselstrommotoren): 71 · Frequenz: 50 Hz · Nenndrehmoment: 36 Nm · Nenndrehzahl: 70 U/min · Nennleistung (W): 0.37 kW · Nennspannung (Motoren): 230 V/400 V · Nennstrom: 1.1 A · Radialkraft: 1200 N · Schutzart: IP55 · Sicherheitsfaktor: 1.0 · Umgebungstemperatur (max.): +40 °C · Umgebungstemperatur (min.): 0 °C · Weitere technische Daten: Lage Klemmkasten: Oben · Schmiermittel: Synthetisches Öl · Abtriebswelle: Hohlwelle (Abtriebs-Einsteckwelle liegt lose bei) · Wellen-Durchmesser: 18 mm · Wirkfaktor (Cos φ): 0.75

Hinweis:
Die Getriebe werden mit Ölfüllung ausgeliefert! Getriebeeinbaulage B3 / B6 / B7 / B8. Betriebsspannung 230 V bei Dreieckschaltung und 400 V bei Sternschaltung.
Weitere Informationen:
Axialkraft (Details):
<Max/> 240 N
Baugröße (Details):
71 Motor/45 Getriebe
Wirkfaktor (Cos φ):
0.75
Nennstrom - gerundet:
1.1 A
Marke:
MSF-Vathauer Antriebstechnik
Baugröße (Wechselstrommotoren):
71
Schutzart:
IP55
Bauform (Wechselstrommotoren):
B14
Nennspannung (Motoren):
230 V/400 V
Herst.-Teilenr.:
20 100027 0510
Typ (Hersteller-Typ):
GM 0|ツ|37-MS-HY-Q45-i20-B14 IE1
Nennstrom:
1.1 A
Frequenz:
50 Hz
Nennleistung (W):
0.37 kW
Nenndrehzahl:
70 U/min
Wellen-Durchmesser:
18 mm
Nenndrehmoment:
36 Nm
Frequenz (Details):
50 Hz
Radialkraft:
<Max/> 1200 N
Sicherheitsfaktor:
1.0
Umgebungstemperatur (max.):
+40 °C
Umgebungstemperatur (min.):
0 °C
Produkt-Art:
Drehstrommotor
Weitere Suchbegriffe: MSF-Vathauer Antriebstechnik, 20 100027 0510, GM 0, 37-MS-HY-Q45-i20-B14 IE1, Motor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 517,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 612,52*
€ 728,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 601,61*
€ 715,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 568,98*
€ 677,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 544,26*
€ 647,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 517,83*
€ 616,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.