Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller 2025070000 VPU II 0 180V Überspannungsableiter 20 kA 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1915539-BP
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2025070000
EAN/GTIN:
     4050118404753
Suchbegriffe:
Weidmüller
2025070000
VPU II 0 180V
Weidmüller 2025070000 VPU II 0 180V Überspannungsableiter 20 kA 1 St.

Technische Daten:
Ableitstrom: 20 kA · Ansprechzeit (Details): ≤ 25 ns · Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis +70 °C · Herstellerfarbe: Orange · Nennspannung: 120 V/AC · Produktabmessung, Breite: 18 mm · Produktabmessung, Höhe: 69 mm · Produktabmessung, Tiefe: 69 mm · Schutzart: IP20 · Typ: Typ II · Weitere technische Daten: Bauform: Insta IP20
Befestigungsmaß Höhe: 75 mm
Frequenzbereich, max.: 60 Hz
Frequenzbereich, min.: 50 Hz
Höchste Dauerspannung, Uc (AC): 180 V
Kurzschlussfestigkeit ISCCR: 25 kA
Lagertemperatur: -40 °C bis 85 °C
Nettogewicht: 80 g
Optische Funktionsanzeige: grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln
Polzahl: 1
Überspannungskategorie: III
Verschmutzungsgrad: 3

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 18 x 69 x 69 mm
Herstellerfarbe:
Orange
Produktabmessung, Tiefe:
69 mm
Produktabmessung, Höhe:
69 mm
Produktabmessung, Breite:
18 mm
Marke:
Weidmüller
Schutzart:
IP20
Farbe:
orange
Herst.-Teilenr.:
2025070000
Nennspannung:
120 V/AC
Ableitstrom:
20 kA
Ansprechzeit (Details):
≤ 25 ns
Typ:
Typ II
Betriebstemperaturbereich:
-40 °C bis +70 °C
Produkt-Art:
Überspannungsableiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,83*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,96*
€ 99,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,36*
€ 83,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 66,83*
€ 79,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.