Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY 47762 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 6 S/FTP 1.00 m Gelb 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1916794-BP
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     47762
EAN/GTIN:
     4002888477628
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
LINDY 47762 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 6 S/FTP 1.00 m Gelb 1 St.

Lindy RJ-45/RJ-45 Cat6 1m

Lindy RJ-45/RJ-45 Cat6 1m. Kabellänge: 1 m, Kabelstandard: Cat6, Kabelschirmung: S/FTP (S-STP), Anschluss 1: RJ-45, Anschluss 2: RJ-45, Steckerverbindergeschlecht: Männlich/Männlich, Beschichtung Verbindungsanschlüsse: Gold, Kabelfarbe: Gelb

Technische Daten:
Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Gelb · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabellänge: 1.00 m · Netzwerk-Spezifikation: CAT 6 · Schirmung (Netzwerkkabel): S/FTP

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Gelb
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
RJ45-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RJ45-Stecker
Marke:
LINDY
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Schirmung (Netzwerkkabel):
S/FTP
Anschluss-Typ:
RJ45
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 6
Produkt-Art:
Netzwerkkabel|ツ| Patchkabel
Weitere Suchbegriffe: cat 6 s/ftp patchkabel 1m gelb, patch kabel, patch-kabel sftp, LINDY, 47762, LINDY Cat.6 S/FTP Kabel, gelb, 1m
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
110
€ 4,50*
ab € 1,67*
€ 2,62*
€ 4,50*
ab € 1,69*
€ 2,66*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 1,88*
€ 2,95*
€ 4,00*
ab € 2,00*
€ 3,70*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 4,22*
€ 6,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.