Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY 47812 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 6 S/FTP 7.50 m Orange 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1916874-BP
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     47812
EAN/GTIN:
     4002888478120
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
LINDY 47812 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 6 S/FTP 7.50 m Orange 1 St.

Lindy Patch-Kabel - RJ-45 (M) bis RJ-45 (M) - 7.5 m

Lindy Cat.6 S/FTP 7.5m. Kabellänge: 7,5 m, Kabelstandard: Cat6, Kabelschirmung: S/FTP (S-STP), Anschluss 1: RJ-45, Anschluss 2: RJ-45, Steckerverbindergeschlecht: Männlich/Männlich, Beschichtung Verbindungsanschlüsse: Gold, Kabelfarbe: Orange

Technische Daten:
Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Orange · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabellänge: 7.50 m · Netzwerk-Spezifikation: CAT 6 · Schirmung (Netzwerkkabel): S/FTP

Weitere Informationen:
Kabellänge:
7.50 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Orange
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
RJ45-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RJ45-Stecker
Marke:
LINDY
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Schirmung (Netzwerkkabel):
S/FTP
Anschluss-Typ:
RJ45
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 6
Produkt-Art:
Netzwerkkabel|ツ| Patchkabel
Weitere Suchbegriffe: patchkabel sftp cat 6 7,5m, patch kabel, patch-kabel sftp, LINDY, 47812, LINDY Cat.6 S/FTP Kabel, orange, 7
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 5,93*
€ 8,49*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 6,60*
€ 9,43*
€ 6,78*
ab € 6,60*
€ 9,43*
€ 4,00*
ab € 7,80*
€ 14,57*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 11,72*
€ 16,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.