Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1918074-BP Herst.-Nr.: 706315 EAN/GTIN: 4009317063155 |
| |
|
| | |
| kwb 706315 Forstnerbohrer 15 mm 1 St.
Forstnerbohrer SPEED, ø 15.0 mm
Forstnerbohrer SPEED, nach DIN 7483 G, für die Holzbearbeitung, vergüteter Spezialstahl, Bohrkopf geschmiedet mit patentiertem präzisions-Wellenschliff, optimal geschärfte und gehärtete Schneiden für extrem präzise, leichte Schnitte und ausrissfreie Bohrlochkanten auch bei großen Durchmessern, Zentrierspitze, geringe Gleitreibung, geringe Wärmeentwicklung, 3-fache Standzeit und deutlich schnelleres Bohren gegenüber herkömmlichen Forstnerbohrern, Farbe blank mit schwarzen Nuten, für alle Dreh- und Schlagbohrmaschinen mit 10 / 13 mm Futter, für Hart- und Weichholz, beschichtete Spanplatten, MDF-Platten, furniertes Holz, Tischlerplatten.
Technische Daten: Bohrloch-Durchmesser: 15 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | kwb | Bohrloch-Durchmesser: | 15 mm | Produkt-Art: | Forstnerbohrer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 12,62* | € 20,07* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 13,82* | € 20,09* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,82* | € 23,24* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 21,95* | € 29,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|