Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drive System Europe by MSW Elektrozylinder DSZY1-24-40-050-STD-IP65 002705 Hublänge 50 mm Schubkraft 1000 N 24 V/DC 1 St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-191940-BP
Hersteller:
     Drive System Europe by MSW
Herst.-Nr.:
     002705
EAN/GTIN:
     4016138654769
Suchbegriffe:
Elektro-Zylinder
Elektrozylinder
Linearantrieb
Linearmotor
Drive System Europe by MSW Elektrozylinder DSZY1-24-40-050-STD-IP65 002705 Hublänge 50 mm Schubkraft 1000 N 24 V/DC 1 St.

Linear Elektrozylinder DSZY1

Technische Daten:
Geschwindigkeit (max.): 8 mm/s · Hublänge: 50 mm · Nennspannung: 24 V/DC · Nennstrom: 1.6 A · Schubkraft: 1000 N

Weitere Informationen:
Nennstrom - gerundet:
1.6 A
Marke:
Drive System Europe by MSW
Herst.-Teilenr.:
002705
Typ (Hersteller-Typ):
DSZY1-24-40-050-STD-IP65
Nennstrom:
1.6 A
Nennspannung:
24 V/DC
Geschwindigkeit (max.):
8 mm/s
Hublänge:
50 mm
Schubkraft:
1000 N
Produkt-Art:
Elektrozylinder
Weitere Suchbegriffe: elektrozylinder 50mm, elektro zylinder, drive system europe by msw elektrozylinder, Drive System Europe by MSW, 002705, DSZY1-24-40-050-STD-IP65, DSZY1, Elektrozylinder DSZY1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 145,07*
€ 189,54*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 151,09*
€ 189,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,55*
€ 225,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,76*
€ 224,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,60*
€ 211,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,19*
€ 196,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,09*
€ 179,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Drive System Europe by MSW
021201
ab € 23,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.