Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProUser Wechselrichter Sinus PSI1000TX 1000 W 12 V/DC - 230 V/AC, 5 V/DC inkl. Fernbedienung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1920463-BP
Hersteller:
     Pro-User
Herst.-Nr.:
     16485TX
EAN/GTIN:
     4897020164852
Suchbegriffe:
KFZ Wechselrichter
Wechselrichter KFZ
Inverter
Wechselrichter
ProUser Wechselrichter Sinus PSI1000TX 1000 W 12 V/DC - 230 V/AC,5 V/DC inkl. Fernbedienung

Spannungswandler mit Solar Ladegerät Sinus PSI1000TX

Reine Sinuswelle
Solarmodulanschluss
2 USB-Ausgänge
Kabelgebundene Fernbedienung
Eingebauter Solarladeregler 30A

Der Spannungswandler Sinus, 1000 W PSI1000 von PRO USER ist ideal für den mobilen Einsatz in PKW, Reisemobilen, etc. um 230V Geräte benutzen zu können. So können z.B. Handy, Laptop, Kühlbox, Audio-, Videogeräte, Rasierapparate, Haushaltsgeräte, etc. betrieben werden. Pro-User Spannungswandler sind viele Jahre erprobt und haben eine sehr zuverlässige Qualität, so dass der Kunde ein hochwertiges und sicheres Produkt nutzen kann. Neben der reinen Spannungswandlung hat dieses Gerät eine Schnittstelle für Solarmodule. Damit kann über das integrierte Ladegerät z.B. eine Batterie geladen werden.

Ausstattung:
1000 Watt DC-AC Spannungswandler mit zwei Steckdosen · Erzeugt aus einer 12-Volt-Batterie eine Wechselspannung von 230 Volt mit echter Sinuswelle · Reine Sinuswelle - auch für stromempfindliche Geräte geeignet (THD <3%) · 1000 Watt Dauerleistung (kurzzeitig 2000 Watt Spitzenleistung) · Sehr hoher Wirkungsgrad von bis zu 88% · Eingebauter Solar-Lade-Regler 30A · Verbinden Sie Solar Module 16-45V DC bis zu 500W/30A direkt an den Inverter an, um eine möglicherweise angeschlossene Batterie (65-200Ah) zu laden · USB Ausgang: je 1x 2.1 A und 1 A · LCD Display am Gerät · Ein- und Ausschalter am Gehäuse · Fernbedienung mit LCD Display und Kabel zur Anbindung · Eingebauter Lüfter · Batteriewächterfunktion zur Verhinderung der vollstädnigen Entladung der KFZ Batterie · Über- und Unterspannungsschutz · Überhitzungs- und Kurschlussabsicherung · Direkter Anschluss mit den Klemmen an die Batterie

Technische Daten:
Ausgang (Netzgeräte): USB,Euro-Steckdose · Ausgangsfrequenz (Details): 50 Hz · Ausgangsspannung: 230 V/AC,5 V/DC · Dauer-Strom: 2 A · Eingangsspannung (num): 12 V/DC · Eingangsspannungs-Bereich: 10.5 - 15.3 V · Eingänge (nicht Multimedia): Kabel,DC-Klemmen · Fernbedienung: Ja · Gewicht: 4.5 kg · Kühlungsart: Lüfter · Leistung: 1000 W · Produktabmessung, Breite: 20.4 cm · Produktabmessung, Höhe: 10.2 cm · Produktabmessung, Tiefe: 37.8 cm · Signal-Ausgangsform: Reine Sinuswelle · Spitzen-Ausgangsleistung: 2000 W · Steckdosen-Anzahl: 2 · Typ: PSI1000 · Wechselrichter-Besonderheiten: inkl. Fernbedienung · Weitere technische Daten: Eingebauter Solar-Lade-Regler 30A · Wirkungsgrad bei Nennlast: 88 %

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
37.8 cm
Produktabmessung, Höhe:
10.2 cm
Produktabmessung, Breite:
20.4 cm
Marke:
ProUser
Kühlungsart:
Lüfter
Ausgang (Netzgeräte):
USB | Euro-Steckdose
Wechselrichter-Besonderheiten:
inkl. Fernbedienung
Signal-Ausgangsform:
Reine Sinuswelle
Typ (Hersteller-Typ):
Sinus PSI1000TX
Eingangsspannung (num):
12 V/DC
Ausgangsspannung:
230 V/AC | 5 V/AC
Leistung:
1000 W
Eingänge (nicht Multimedia):
Kabel | DC-Klemmen
Steckdosen-Anzahl:
2
Ausgangsfrequenz (Details):
50 Hz
Dauer-Strom:
2 A
Typ:
PSI1000
Wirkungsgrad bei Nennlast:
88 %
Fernbedienung:
Ja
Spitzen-Ausgangsleistung:
2000 W
Eingangsspannungs-Bereich:
10.5 - 15.3 V
Gewicht:
4.5 kg
Produkt-Art:
Wechselrichter
Weitere Suchbegriffe: kfz wechselrichter 1000w, kfz wechselrichter, kfz inverter, ProUser, 16485TX, Sinus PSI1000TX, wechselrichte, sinuswandle
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 382,20*
€ 494,12*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 413,29*
€ 495,56*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 713,28*
€ 799,78*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 495,56*
€ 589,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 491,43*
€ 584,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 456,23*
€ 542,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 437,26*
€ 520,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 413,29*
€ 491,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.