Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victron Energy Halterung ASS050300010 130 mm x 88 mm x 40 mm Passend für Modell (Wechselrichter):Victron GX Paneels


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1924413-BP
Hersteller:
     Victron Energy
Herst.-Nr.:
     ASS050300010
EAN/GTIN:
     8719076032533
Suchbegriffe:
Victron Energy
ASS050300010
wechselrichter
sinuswandler
Victron Energy Halterung ASS050300010 130 mm x 88 mm x 40 mm Passend für Modell (Wechselrichter):Victron GX Paneels

Gehäuse zur Wandmontage Victron für 65 x 120mm Bedieneinheit

Gehäuse zur Wandmontage Victron für 65 x 120mm Bedieneinheit

Technische Daten:
Passend für Modell (Wechselrichter): Victron GX Paneels · Produktabmessung, Breite: 130 mm · Produktabmessung, Höhe: 88 mm · Produktabmessung, Tiefe: 40 mm

Lieferumfang:
1x Gehäuse

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Tiefe:
40 mm
Produktabmessung, Höhe:
88 mm
Produktabmessung, Breite:
130 mm
Marke:
Victron Energy
Passend für Modell (Wechselrichter):
Victron GX Paneels
Typ (Hersteller-Typ):
ASS050300010
Produkt-Art:
Halterung
Weitere Suchbegriffe: spannungswandler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 17,88*
€ 25,25*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 48,29*
€ 64,99*
7 Tage
2
€ 6,99*
ab € 80,27*
€ 102,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,99*
€ 77,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,60*
€ 75,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,70*
€ 72,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,58*
€ 68,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,10*
€ 65,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,76*
€ 65,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,29*
€ 57,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.