Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victron Energy Wechselrichter 3000 W 48 V/DC - 230 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1924455-BP
Hersteller:
     Victron Energy
Herst.-Nr.:
     PIN483020000
EAN/GTIN:
     8719076023852
Suchbegriffe:
Inverter
Wechselrichter
inverter
Victron Energy Wechselrichter 3000 W 48 V/DC - 230 V/AC

Inverter Victron Phoenix 48/3000

SinusMax – Spitzentechnik
Höchste Startleistung
Praktisch unbegrenzte Leistung durch Parallel-Schaltung und Drei-Phasenbetrieb

SinusMax – Spitzentechnik
Die Phoenix Wechselrichter-Baureihe wurde für den gewerblichen Einsatz entwickelt; sie eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen. Die Entwicklung zielte kompromisslos auf einen Wechselrichter mit sauberem
Sinusausgang bei hohem Wirkungsgrad. Durch Anwendung neuester Hybrid-HF-Technik war es möglich ein Qualitätsprodukt mit kompakten Abmessungen bei geringem Gewicht vorzustellen, das jede gewünschte
Leistung problemlos abgeben kann.

Höchste Startleistung
Ein wesentliches Merkmal der SinusMax Technologie ist die besonders hohe Startleistung. Mit konventioneller HF-Technik ist das nicht möglich. Phoenix Wechselrichter sind in der Lage die hohen Anlaufströme z.B. von
Kühlkompressoren, Werkzeugmotoren und ähnlichem zu verkraften.

Praktisch unbegrenzte Leistung durch Parallel-Schaltung und Drei-Phasenbetrieb
Bis zu sechs Wechselrichter-Einheiten können zur Leistungssteigerung parallel geschaltet werden. Sechs 24/3000 Einheiten können z.B. 15kW / 18kVA Leistung abgeben. Ein Drei-Phasenbetrieb ist auch möglich.
Lastumschaltung auf andere Wechselstromquellen: Der automatische Lastumschalter Bei kleineren Leistungen empfehlen wir den Filax Automatik-Umschalter. Computer und andere empfindliche
elektronische Geräte können damit praktisch unterbrechungsfrei weiterbetrieben werden, da die Schaltzeiten sehr kurz (unter 20 msec) sind.

Technische Daten:
Ausgangsspannung: 230 V/AC · Eingangsspannung (num): 48 V/DC · Gewicht: 18 kg · Leistung: 3000 W · Produktabmessung, Breite: 258 mm · Produktabmessung, Höhe: 362 mm · Produktabmessung, Tiefe: 218 mm · Wirkungsgrad bei Nennlast: 92 %

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
218 mm
Produktabmessung, Höhe:
362 mm
Produktabmessung, Breite:
258 mm
Typ (Hersteller-Typ):
PIN483020000
Eingangsspannung (num):
48 V/DC
Ausgangsspannung:
230 V/AC
Leistung:
3000 W
Wirkungsgrad bei Nennlast:
92 %
Gewicht:
18 kg
Produkt-Art:
Wechselrichter
Weitere Suchbegriffe: Victron Energy, PIN483020000, wechselrichte, sinuswandle, spannungswandler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 83,06*
€ 106,46*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 149,65*
€ 187,84*
6 Tage
2
€ 7,90*
ab € 625,2462*
€ 716,4062*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 853,20*
€ 951,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 951,43*
€ 1.132,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 935,64*
€ 1.113,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 901,93*
€ 1.073,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 879,61*
€ 1.046,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 853,20*
€ 1.015,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.