Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victron Energy Laderegler MPPT 12 V, 24 V 30 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1924487-BP
Hersteller:
     Victron Energy
Herst.-Nr.:
     SCC020030200
EAN/GTIN:
     8719076025542
Suchbegriffe:
Photovoltaik-Laderegler
Solar Shunt Regler
Solar-Laderegler
Solarladeregler
Victron Energy Laderegler MPPT 12 V,24 V 30 A

Solarladeregler MPPT Victron BlueSolar MPPT 100/30

Ultraschnelles Maximum Power Point Tracking (MPPT)
Fortschrittliche Maximum Power Point Erkennung bei Teilverschattung
Hervorragender Wirkungsgrad

Ultraschnelles Maximum Power Point Tracking (MPPT)
Insbesondere bei bedecktem Himmel, wenn die Lichtintensität sich ständig verändert, verbessert ein extrem schneller MPPT-Regler den Energieertrag im Vergleich zu PWM-Lade-Reglern um bis zu 30% und im Vergleich zu langsameren MPPT-Reglern um bis zu 10%.

Fortschrittliche Maximum Power Point Erkennung bei Teilverschattung
Im Falle einer Teilverschattung können auf der Strom-Spannungskurve zwei oder mehr Punkte maximaler Leistung (MPP) vorhanden sein. Herkömmliche MPPTs neigen dazu, sich auf einen lokalen MPP einzustellen. Dieser ist jedoch womöglich nicht der optimale MPP.
Der innovative Algorithmus des BlueSolar Gerätes wird den Energieertrag immer maximieren, indem er sich auf den optimalen MPP einstellt.

Hervorragender Wirkungsgrad
Kein Kühlgebläse. Maximaler Wirkungsgrad bei über 98%. Voller Ausgabestrom bis zu 40°C (104°F).

Flexible Ladealgorithmen
Vollständig programmierbarer Ladealgorithmus (beachten Sie auch die Software-Seite auf unserer Website) sowie acht vorprogrammierte Algorithmen, die sich über einen Drehknopf auswählen lassen (weitere Einzelheiten finden Sie in unserem Handbuch).

Umfassender elektronischer Schutz
Überhitzungsschutz und Lastminderung bei hohen Temperaturen. Schutz gegen PV-Kurzschluss und PV-Verpolung.PV-Rückstromschutz.

Interner Temperatursensor
Gleicht Konstant- und Ladeerhaltungsspannungen nach Temperatur aus.

Ausstattung:
Interner Temperatursensor, Optionen zur Anzeige von Daten in Echtzeit

Technische Daten:
Gewicht: 1.3 kg · Ladestrom (max.): 30 A · Modul-Leistung (max.): 880 Wp · Nennspannung: 12 V,24 V · Produktabmessung, Breite: 186 mm · Produktabmessung, Höhe: 130 mm · Produktabmessung, Tiefe: 70 mm · Regelungs-Art: MPPT · Temperaturbereich (Details): -30 °C bis +60 °C

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 186 x 130 x 70 mm
Produktabmessung, Tiefe:
70 mm
Produktabmessung, Höhe:
130 mm
Produktabmessung, Breite:
186 mm
Marke:
Victron Energy
Regelungs-Art:
MPPT
Nennspannung:
12 V | 24 V
Ladestrom (max.):
30 A
Modul-Leistung (max.):
880 Wp
Temperaturbereich (Details):
-30 °C bis +60 °C
Gewicht:
1.3 kg
Produkt-Art:
Laderegler
Weitere Suchbegriffe: Solarregler, victron solarladeregler, photovoltaik laderegler, 08719076025542, Victron Energy, SCC020030200, Solarzubehör, solar charge controller
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 78,85*
€ 100,64*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 135,86*
€ 169,56*
4 Tage
1
€ 7,90*
ab € 208,5964*
€ 253,3264*
7 Tage
6
Frei Haus
ab € 229,35*
€ 277,78*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,56*
€ 201,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,00*
€ 197,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,07*
€ 192,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,53*
€ 182,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,86*
€ 161,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.