Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victron Energy SmartSolar 250/60-Tr Laderegler MPPT 12 V, 24 V, 48 V 60 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1924514-BP
Hersteller:
     Victron Energy
Herst.-Nr.:
     SCC125060221
EAN/GTIN:
     8719076040828
Suchbegriffe:
Photovoltaik-Laderegler
Solar Shunt Regler
Solar-Laderegler
Solarladeregler
Victron Energy SmartSolar 250/60-Tr Laderegler MPPT 12 V,24 V,48 V 60 A

Solarladeregler MPPT Victron SmartSolar 250/60-Tr

Fortschrittliche Maximum Power Point Erkennung bei Teilverschattung
Ultraschnelles Maximum Power Point Tracking (MPPT)

Ultraschnelles Maximum Power Point Tracking (MPPT)
Insbesondere bei bedecktem Himmel, wenn die Lichtintensität sich ständig verändert, verbessert ein extrem schneller MPPT-Regler den Energieertrag im Vergleich zu PWM-Lade-Reglern um bis zu 30 % und im Vergleich zu langsameren MPPT-Reglern um bis zu 10 %.

Fortschrittliche Maximum Power Point Erkennung bei Teilverschattung
Im Falle einer Teilverschattung können auf der Strom-Spannungskurve zwei oder mehr Punkte maximaler Leistung (MPP) vorhanden sein. Herkömmliche MPPTs neigen dazu, sich auf einen lokalen MPP einzustellen. Dieser ist jedoch womöglich nicht der optimale MPP. Der innovative Algorithmus des SmartSolar Gerätes wird den Energieertrag immer maximieren, indem er sich auf den optimalen MPP einstellt.

Hervorragender Wirkungsgrad
Kein Kühlgebläse. Maximaler Wirkungsgrad bei über 98 %.

Flexible Ladealgorithmen
Vollständig programmierbarer Ladealgorithmus sowie acht vorprogrammierte Algorithmen, die sich über einen Drehknopf auswählen lassen.

Umfassender elektronischer Schutz
Überhitzungsschutz und Lastminderung bei hohen Temperaturen. Schutz gegen PV-Kurzschluss und PV-Verpolung. PV-Rückstromschutz.

Interner Temperatursensor
Gleicht Konstant- und Ladeerhaltungsspannungen nach Temperatur aus.

Technische Daten:
Gewicht: 3 kg · Ladestrom (max.): 60 A · Modul-Leistung (max.): 3440 Wp · Nennspannung: 12 V,24 V,48 V · Produktabmessung, Breite: 250 mm · Produktabmessung, Höhe: 185 mm · Produktabmessung, Tiefe: 95 mm · Regelungs-Art: MPPT · Temperaturbereich (Details): -30 °C bis +60 °C

Hinweis:
Achtung: Display nicht im Lieferumfang enthalten !
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 250 x 185 x 95 mm
Produktabmessung, Tiefe:
95 mm
Produktabmessung, Höhe:
185 mm
Produktabmessung, Breite:
250 mm
Marke:
Victron Energy
Regelungs-Art:
MPPT
Nennspannung:
12 V | 24 V | 48 V
Ladestrom (max.):
60 A
Modul-Leistung (max.):
3440 Wp
Temperaturbereich (Details):
-30 °C bis +60 °C
Gewicht:
3 kg
Produkt-Art:
Laderegler
Weitere Suchbegriffe: Solarregler, victron solarladeregler, photovoltaik laderegler, Victron Energy, SCC125060221, SmartSolar 250/60-Tr, SCC125060210, Solarzubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 292,63*
€ 353,15*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 467,34*
€ 562,58*
6 Tage
13
Frei Haus
ab € 720,42*
€ 825,64*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 562,58*
€ 669,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 555,56*
€ 661,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 533,90*
€ 635,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 505,28*
€ 601,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 467,34*
€ 556,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.