Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victron Energy Fernbedienung SDFI0000000 255 mm x 120 mm x 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1924516-BP
Hersteller:
     Victron Energy
Herst.-Nr.:
     SDFI0000000
EAN/GTIN:
     8719076025672
Suchbegriffe:
Transfer Switch
transfer switch
Victron Energy Fernbedienung SDFI0000000 255 mm x 120 mm x 75 mm

Transferschalter Victron Filax-2 230V

Lückende Schaltfunktion
Umschaltzeit von weniger als 20 Millisekunden

Filax-2: der ultraschnelle Transferschalter
Der Filax wurde mit dem Ziel entwickelt, wichtige bzw. empfindliche Verbraucher wie z. B. Computer, industrielle Steuergeräte oder moderne Unterhaltungselektronik von einer Wechselstromquelle auf eine andere umzuschalten. Hauptstromquelle ist typischerweise das Stromnetz, ein Generator oder ein Landanschluss. Als alternative Quelle dient für gewöhnlich ein Wechselrichter. Mit seiner Umschaltzeit von weniger als 20 Millisekunden arbeiten selbst empfindliche Lasten unterbrechungsfrei weiter. Der Filax ist nicht dazu ausgelegt, Haushaltsgeräte mit einem hohen Stromverbrauch, wie z. B. Waschmaschinen oder Elektromotoren, zu versorgen.

Lückende Schaltfunktion
Der Filax ist ein Transferschalter mit lückender (nicht brückender) Schaltfunktion. Die maximale Zeit für das Umschalten der Lasten beträgt 16 ms. Die Last wird normalerweise über die Hauptstromquelle versorgt und wird in folgenden Fällen auf die alternative Quelle
umgeschaltet:
- Die Spannung der Hauptstromquelle unterschreitet den Schwellwert.
- Die Frequenz der Hauptstromquelle unterschreitet den Niederfrequenz-Schwellwert bzw. sie überschreitet den Hochfrequenz-Schwellwert.

Das Zurückschalten von der alternativen Stromquelle auf die Hauptstromquelle erfolgt, sobald die Spannungs- und Frequenzwerte der Hauptstromquelle 30 s lang innerhalb der für das Zurückschalten vorgegebenen Grenzwerte liegen.


Technische Daten:
Gewicht: 0.8 kg · Produktabmessung, Breite: 255 mm · Produktabmessung, Höhe: 120 mm · Produktabmessung, Tiefe: 75 mm · Weitere technische Daten: Maximaler Strom: 16 A
· Schutzklasse: IP 65.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Tiefe:
75 mm
Produktabmessung, Höhe:
120 mm
Produktabmessung, Breite:
255 mm
Marke:
Victron Energy
Typ (Hersteller-Typ):
SDFI0000000
Gewicht:
0.8 kg
Produkt-Art:
Fernbedienung
Weitere Suchbegriffe: Victron Energy, SDFI0000000, wechselrichter, sinuswandler, spannungswandler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 316,34*
€ 359,43*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 460,70*
€ 518,39*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,43*
€ 427,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,36*
€ 426,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,17*
€ 411,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,65*
€ 402,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,34*
€ 376,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.