Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victron Energy Sicherungseinsatz CIP137200010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1924550-BP
Hersteller:
     Victron Energy
Herst.-Nr.:
     CIP137200010
EAN/GTIN:
     8719076016694
Suchbegriffe:
08719076016694
Victron Energy
CIP137200010
wechselrichter
Victron Energy Sicherungseinsatz CIP137200010

Sicherungseinsatz 200A/58V Victron Mega-Fuse

Zur Absicherung großer Wechselrichter

Diese Sicherungen eigenen sich hervorragend um 24 Wechselrichter oder Laderegler zuverlässig abzusichern.

Technische Daten:
Ausgangsspannung: 58 V

Lieferumfang:
1 x Sicherungseinsatz 200A/58V Victron Mega-Fuse

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Victron Energy
Typ (Hersteller-Typ):
CIP137200010
Ausgangsspannung:
58 V
Produkt-Art:
Sicherungseinsatz
Weitere Suchbegriffe: sinuswandler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 20,40*
€ 28,59*
Lager 102
19
Frei Haus
ab € 40,29*
€ 54,05*
8 Tage
19
€ 6,99*
ab € 67,65*
€ 86,48*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,05*
€ 64,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,07*
€ 63,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,67*
€ 60,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,71*
€ 56,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,65*
€ 55,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,36*
€ 55,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,29*
€ 47,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.