Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victron Energy Laderegler PWM 48 V 30 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1924566-BP
Hersteller:
     Victron Energy
Herst.-Nr.:
     SCC040030020
EAN/GTIN:
     8719076025597
Suchbegriffe:
PWM-Controller
Photovoltaik-Laderegler
Solar Shunt Regler
Solar-Laderegler
Victron Energy Laderegler PWM 48 V 30 A

Solarladeregler Victron BlueSolar PWM-Light 48V - 30A

Funktionen
- Lastausgang mit Funktion zum Trennen bei niedriger Batteriespannung
- Beleuchtungssteuerungsfunktion, nur ein Timer.
- Siebensegmentanzeige zum schnellen und einfachen Einstellen der Lastausgangsfunktion, inklusive Timer-Einstellung.
- Ladung der Batterie in drei Stufen (Konstantstrom, Konstantspannung, Ladeerhaltung), nicht programmierbar.
- Lastausgang gegen Überlastung und Kurzschlüsse gesichert.
- Verpolungsschutz für Solaranlage und/oder Batterie.

Technische Daten:
Gewicht: 0.17 kg · Ladestrom (max.): 30 A · Nennspannung: 48 V · Produktabmessung, Breite: 140 mm · Produktabmessung, Höhe: 95 mm · Produktabmessung, Tiefe: 33.5 mm · Regelungs-Art: PWM

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 140 x 95 x 33.5 mm
Produktabmessung, Tiefe:
33.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
95 mm
Produktabmessung, Breite:
140 mm
Marke:
Victron Energy
Regelungs-Art:
PWM
Nennspannung:
48 V
Ladestrom (max.):
30 A
Gewicht:
0.17 kg
Produkt-Art:
Laderegler
Weitere Suchbegriffe: Solarladeregler, Solarregler, victron solarladeregler, photovoltaik laderegler, Victron Energy, SCC040030020, Solarzubehör, solar charge controller, solar controller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,40*
€ 130,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,79*
€ 129,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,84*
€ 123,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,45*
€ 119,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 96,93*
€ 115,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 96,44*
€ 114,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 85,39*
€ 101,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.