Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victron Energy miniBMS BMS400100000 Batterieüberwachung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1924592-BP
Hersteller:
     Victron Energy
Herst.-Nr.:
     BMS400100000
EAN/GTIN:
     8719076043485
Suchbegriffe:
Batteriemanagementsystem
Batteriewächter
victron batteriewächter
Victron Energy miniBMS BMS400100000 Batterieüberwachung

Batteriemanagementsystem Victron miniBMS

Das miniBMS kann das VE.Bus BMS in mehreren Anwendungen ersetzen. Es ist jedoch nicht für die Nutzung mit VE.Bus MultiPlus und Quattro Wechselrichter/Ladegeräten geeignet: Es ist nämlich keine VE.Bus Schnittstelle vorhanden. Das miniBMS ist für die Nutzung mit Victron Smart LiFePo4 Batterien mit M8 Rundsteckverbinder ausgelegt.
Das miniBMS hat zwei Ausgänge, ähnlich wie das VE.Bus BMS.

Technische Daten:
Produkt-Art: Batterieüberwachung · Produktabmessung, Breite: 42 mm · Produktabmessung, Höhe: 23 mm · Produktabmessung, Länge: 106 mm · Weitere technische Daten: Eingangsspannungsbereich Normalbetrieb (Vbat): 8 – 70 V Gleichstrom · Stromaufnahme, Normalbetrieb: 2,7 mA · Schutzklasse IP20

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 106 x 42 x 23 mm
Produktabmessung, Höhe:
23 mm
Produktabmessung, Länge:
106 mm
Produktabmessung, Breite:
42 mm
Marke:
Victron Energy
Produkt-Art:
Batterieüberwachung
Weitere Suchbegriffe: Victron Energy, BMS400100000, miniBMS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 34,19*
€ 47,77*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 71,28*
€ 92,84*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,84*
€ 110,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,41*
€ 109,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,49*
€ 105,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,05*
€ 97,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 78,28*
€ 93,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 77,83*
€ 92,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 71,28*
€ 84,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.