Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

encitech TRI-P-25-HDS44-W-K 6355-8068-13 D-SUB Buchsenleisten-Set 180 ° Polzahl: 44 Lötkelch 1 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1924823-BP
Hersteller:
     Encitech
Herst.-Nr.:
     6355-8068-13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder buchse gerade
encitech TRI-P-25-HDS44-W-K 6355-8068-13 D-SUB Buchsenleisten-Set 180 ° Polzahl (num): 44 Lötkelch 1 St.

D-SUB Buchsenleisten-Set

D-SUB Buchsenleisten-Set
Anzahl Reihen: 3
Polzahl (num): 44

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötkelch · Anschlusswinkel: 180 ° · Anzahl Reihen: 3 · Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details: 100 · Herstellerfarbe: Schwarz · Kontaktart (D-SUB): gestanzte Kontakte · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche: Vergoldet · Material (Details): Kunststoff · Polzahl (num): 44 · Steckverbinder-Bauform: Buchsenleiste, gerade · Steckverbinder-Besonderheiten: mit Kunststoffgehäuse,inkl. kurze Schlitzschrauben 4-40,Kabelabgang gerade und seitlich · Temperaturbereich (Details): -55 °C bis 105 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
encitech
Farbe:
schwarz
Steckverbinder-Besonderheiten:
mit Kunststoffgehäuse | inkl. kurze Schlitzschrauben 4-40 | Kabelabgang gerade und seitlich
Anschluss (Bauelemente):
Lötkelch
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Kontaktart (D-SUB):
gestanzte Kontakte
Herst.-Teilenr.:
6355-8068-13
Typ (Hersteller-Typ):
TRI-P-25-HDS44-W-K
Material (Details):
Kunststoff
Polzahl:
44
Steckverbinder-Bauform:
Buchsenleiste|ツ| gerade
Anzahl Reihen:
3
Anschlusswinkel:
180 °
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details:
100
Temperaturbereich (Details):
-55 °C bis 105 °C
Produkt-Art:
D-SUB Buchsenleisten-Set
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder buchse, encitech, 6355-8068-13, TRI-P-25-HDS44-W-K, d sub stecker, sub d stecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,41*
€ 10,25*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 6,68*
€ 10,27*
6 Tage
4
€ 6,99*
ab € 16,12*
€ 23,12*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,27*
€ 12,22
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,25*
€ 12,20
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,95*
€ 11,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,30*
€ 11,07
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,95*
€ 10,65
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,79*
€ 10,46
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,68*
€ 10,33
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,48*
€ 10,09
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,68*
€ 7,95
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 6,68* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.