Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

encitech HDS-44-F-T-B-S 2101-0300-13 D-SUB Buchsenleiste 180 ° Polzahl: 44 Lötkelch 1 St. Tray


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1925123-BP
Hersteller:
     Encitech
Herst.-Nr.:
     2101-0300-13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder buchse gerade
encitech HDS-44-F-T-B-S 2101-0300-13 D-SUB Buchsenleiste 180 ° Polzahl (num): 44 Lötkelch 1 St. Tray

D-SUB Buchsenleiste

D-SUB Buchsenleiste
Anzahl Reihen: 3
Polzahl (num): 44

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötkelch · Anschlusswinkel: 180 ° · Anzahl Reihen: 3 · Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details: 100 · Kontaktart (D-SUB): gestanzte Kontakte · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche: Vergoldet · Polzahl (num): 44 · Prüfspannung(en): 1000 V/AC · Steckverbinder-Bauform: Buchsenleiste, gerade · Steckverbinder-Besonderheiten: mit Durchgangsloch · Temperaturbereich (Details): -55 °C bis 105 °C · Verpackungsart (Bauteile): Tray

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
encitech
Steckverbinder-Besonderheiten:
mit Durchgangsloch
Anschluss (Bauelemente):
Lötkelch
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Kontaktart (D-SUB):
gestanzte Kontakte
Verpackungsart (Bauteile):
Tray
Herst.-Teilenr.:
2101-0300-13
Typ (Hersteller-Typ):
HDS-44-F-T-B-S
Polzahl:
44
Steckverbinder-Bauform:
Buchsenleiste|ツ| gerade
Prüfspannung(en):
1000 V/AC
Anzahl Reihen:
3
Anschlusswinkel:
180 °
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details:
100
Temperaturbereich (Details):
-55 °C bis 105 °C
Produkt-Art:
D-SUB Buchsenleiste
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder buchse, encitech, 2101-0300-13, HDS-44-F-T-B-S, d sub stecker, sub d stecker
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 6,90*
ab € 1,65*
€ 2,15*
Lager 102
24
1
Frei Haus
ab € 3,30*
€ 5,18*
3
€ 4,00*
ab € 3,17*
€ 5,18*
6 Tage
24
1
€ 6,99*
ab € 8,45*
€ 12,19*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.