Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suevia SU120132 Münzzeitzähler 230 V/AC 150 Std. IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1925322-BP
Hersteller:
     suevia Zeitschalttechnik
Herst.-Nr.:
     SU120132
EAN/GTIN:
     8426709800475
Suchbegriffe:
Münzschaltgerät
Münzzeitschalter
Münzzeitzähler
Schaltuhr Digital
Suevia SU120132 Münzzeitzähler 230 V/AC 150 Std. IP20

Münzzeitzähler MetrO CTMB

Elektronischer Münzzeitzähler für 1 Euro Münzen mit einem einstelligen Display, welches bis zu 9 Münzen zählt. Warnsignal eine Minute vor Zeitablauf durch blinkendes Display. Das Gerät ist einstellbar von 1 min bis 150 Stunden pro Münze durch 6 Miniaturschalter im unteren Teil des Gerätes.
Anwendungsbeispiele: Warmes Wasser für Duschen auf Campingplätzen, Geräte zur UV-Bestrahlung in Sporthallen und Solarien, PC-Benutzung in Internetcafés und Hotels, Staubsauger an Tankstellen, Waschmaschinen und Trockner in Waschsalons, Spiel- und Freizeitgeräte für Kinder und vieles mehr.

Technische Daten:
Abrechnungsart: nach Zeit · Anzahl Schaltprogramme: 1 · Betriebsspannung: 230 V/AC · Einsatzort: Innenbereich · Einsatzzweck (HomeAutomation): für Duschen,für PC / Internet,für Waschmaschinen / Trockner,für Licht,für Solarium / Sonnenstudio · Herstellerfarbe: Grau · Kürzeste Schaltzeit: 1 min · Produktabmessung, Breite: 145 mm · Produktabmessung, Höhe: 201 mm · Produktabmessung, Tiefe: 91 mm · Schaltstrom (max.): 10 A · Schutzart: IP20 · Timerzeit (Details): 150 Std.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 145 x 201 x 91 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Tiefe:
91 mm
Produktabmessung, Höhe:
201 mm
Produktabmessung, Breite:
145 mm
Marke:
Suevia
Anzahl Schaltprogramme:
1
Schutzart:
IP20
Einsatzzweck (HomeAutomation):
für Duschen | für PC / Internet | für Waschmaschinen / Trockner | für Licht | für Solarium / Sonnenstudio
Abrechnungsart:
nach Zeit
Farbe:
grau
Betriebsspannung:
230 V/AC
Schaltstrom (max.):
10 A
Einsatzort:
Innenbereich
Kürzeste Schaltzeit:
1 min
Timerzeit (Details):
150 Std.
Produkt-Art:
Münzzeitzähler
Weitere Suchbegriffe: münzschaltgerät, 02050005909530, 08426709800475, Suevia, SU120132, MetrO CTMB
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 204,53*
€ 257,46*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 210,52*
€ 257,47*
7 Tage
6
Frei Haus
ab € 402,51*
€ 476,27*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,47*
€ 306,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,34*
€ 303,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,35*
€ 288,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,51*
€ 269,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,52*
€ 250,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.