Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM Papst 6248 N Axiallüfter 48 V/DC 390 m³/h (Ø x H) 172 mm x 51 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1926379-BP
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9295414100
EAN/GTIN:
     4064161218816
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
EBM Papst 6248 N Axiallüfter 48 V/DC 390 m³/h (Ø x H) 172 mm x 51 mm

Axiallüfter Papst 6248 N

Robuste Ausführung
Kugelgelagert
172mm Durchmesser

Einbau-Axiallüfter der DC Axiallüfter Serie 6200 N von EBM Papst für den universellen Einsatz im Elektrobereich.

Technische Daten:
Drehzahl: 3400 U/min · Geräuschentwicklung (max.): 55 dB · Herstellerfarbe: Schwarz · Lagerart (Details): Kugellager · Leistung: 17 W · Luftdurchsatz: 390 m³/h · Material: Metall,Kunststoff · Nennspannung: 48 V/DC · Produktabmessung, Höhe: 51 mm · Produktabmessung, Ø: 172 mm · Stromaufnahme max.: 350 mA · Temperatur (max.): 72 °C · Temperatur (min.): -20 °C

Lieferumfang:
EBM Papst Axiallüfter

Weitere Informationen:
Lagerart (Details):
Kugellager
Abmessungen:
(Ø x H) 172 mm x 51 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Stromaufnahme max.:
350 mA
Produktabmessung, Ø:
172 mm
Produktabmessung, Höhe:
51 mm
Marke:
EBM Papst
Material:
Metall | Kunststoff
Typ (Hersteller-Typ):
6248 N
Nennspannung:
48 V/DC
Luftdurchsatz:
390 m³/h
Geräuschentwicklung (max.):
55 dB
Drehzahl:
3400 U/min
Leistung:
17 W
Temperatur (max.):
72 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Axiallüfter
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, dc axiallüfter ebm-papst, axiallüfter dc, axiallüfter dc ebm, EBM Papst, 9295414100, 6248 N, 826-0799, papst
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 143,57*
€ 179,93*
Frei Haus
ab € 139,15*
€ 179,93*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,93*
€ 214,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,41*
€ 208,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,01*
€ 205,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,01*
€ 199,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,57*
€ 170,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.