Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drive System Europe by MSW Elektrozylinder DSZY1-24-05-050-STD-IP65 002701 Hublänge 50 mm Schubkraft 150 N 24 V/DC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-192814-BP
Hersteller:
     Drive System Europe by MSW
Herst.-Nr.:
     002701
EAN/GTIN:
     4016138747461
Suchbegriffe:
Elektro-Zylinder
Elektrozylinder
Linearantrieb
Linearmotor
Drive System Europe by MSW Elektrozylinder DSZY1-24-05-050-STD-IP65 002701 Hublänge 50 mm Schubkraft 150 N 24 V/DC 1 St.

Linear Elektrozylinder DSZY1

Technische Daten:
Geschwindigkeit (max.): 45 mm/s · Hublänge: 50 mm · Nennspannung: 24 V/DC · Nennstrom: 1.6 A · Schubkraft: 150 N

Weitere Informationen:
Nennstrom - gerundet:
1.6 A
Marke:
Drive System Europe by MSW
Herst.-Teilenr.:
002701
Typ (Hersteller-Typ):
DSZY1-24-05-050-STD-IP65
Nennstrom:
1.6 A
Nennspannung:
24 V/DC
Geschwindigkeit (max.):
45 mm/s
Hublänge:
50 mm
Schubkraft:
150 N
Produkt-Art:
Elektrozylinder
Weitere Suchbegriffe: elektrozylinder 50mm, elektro zylinder, drive system europe by msw elektrozylinder, Drive System Europe by MSW, 002701, DSZY1-24-05-050-STD-IP65, DSZY1, Elektrozylinder DSZY1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 128,27*
€ 164,97*
Lager 102
28
Frei Haus
ab € 130,38*
€ 164,98*
7 Tage
28
Frei Haus
ab € 260,13*
€ 310,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,98*
€ 196,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,50*
€ 194,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,45*
€ 183,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,74*
€ 172,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,38*
€ 155,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Drive System Europe by MSW
021201
ab € 24,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.