Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jumo Widerstandsthermometer 410556


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1928166-BP
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     410556
EAN/GTIN:
     4053877017974
Suchbegriffe:
PT1000
Widerstandsthermometer
pt1000
Kanal-Widerstandsthermometer

Verschiedene Geräteausführungen aus Kunststoff mit unterschiedlichen Schutzarten stehen für die jeweilige Messaufgabe zur Verfügung.
In den Messeinsatz ist serienmäßig ein Pt100-Temperatursensor nach DIN EN 60751, Klasse B in Zweileiterschaltung eingesetzt, möglich sind auch Ausführungen mit Pt500, Pt1000, Ni1000 sowie verschiedene NTC's.
Von den Anschlussklemmen ausgehend ist eine Weiterführung auch in Drei- und Vierleitertechnik möglich.
Als Option kann ein Messumformer integriert werden.

Technische Daten:
Herst.-Teilenr.: 410556 · Produkt-Art: Widerstandsthermometer · Typ (Hersteller-Typ): 410556 · Weitere technische Daten: Typ : Einsteck-Kanal-Widerstandsthermometer mit glattem Schutzrohr, Schutzart IP54 · Einsatztemperatur: -50..+200°C · Messeinsatz: 1x Pt100 in Zweileiterschaltung · Toleranz/Klasse: Klasse B · Durchmesser: Ø 6mm · Nennlänge: 100mm · Typenzusatz 310: Schutzrohr abgesetzt von Ø 6 mm auf Ø 3,5 mm · Typenzusatz 404: Schutzart IP65 · Schutzrohr-ø abges.: 3,30 · Schutzrohrlänge.abg: 12,0.

Weitere Informationen:
Marke:
Jumo
Herst.-Teilenr.:
410556
Typ (Hersteller-Typ):
410556
Produkt-Art:
Widerstandsthermometer
Weitere Suchbegriffe: Jumo, 410556, Temperaturfühler, Temperatur-Fühler
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 71,45*
€ 89,04*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 73,66*
€ 89,05*
€ 5,46*
ab € 75,52*
€ 91,97*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 79,54*
€ 96,06*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 97,61*
€ 117,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,38*
€ 139,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,68*
€ 138,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,11*
€ 132,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,26*
€ 125,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 104,64*
€ 124,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,61*
€ 116,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.