Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXTRON Modellbau Hummel Combo Set RC Motorflugmodell ARF 2080 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1930070-BP
Hersteller:
     EXTRON Modellbau
Herst.-Nr.:
     X9001
EAN/GTIN:
     4056534042319
Suchbegriffe:
Einzelteile Flugmodellbau sonstiges
Ersatzteile Flugmodellbau sonstiges
Flugmodellbau Ersatzteile Sonstiges
Flugmodellbau Zubehör sonstiges
EXTRON Modellbau Hummel Combo Set RC Motorflugmodell ARF 2080 mm

Motorflugmodell Hummel Combo Set

Fertigmodell in Holzbauweise (Lasercut)
Fertig bespannt wie abgebildet
Leichte, robuste Bauweise für den Alltagsbetrieb

Die Hummel ist eine Konstruktion von Ing. Wilfried Klinger und nun als ARF Fertigmodell lieferbar. Für die ARF Version haben wir die ursprüngliche Größe des Baukastenmodells exakt beibehalten. Die Hummel wurde aber in vielen Details entscheidend verbessert. Der Hochdecker überzeugt durch gutmütiges, einfach zu beherrschendes Flugverhalten. Durch ihre beachtliche Größe ist die Fluglagenerkennung der Hummel in der Luft sehr gut. Trotzdem kann das Modell aufgrund der 2-teiligen Tragfläche einfach in jedem normalen PKW transportiert werden. Die Hummel kann auf Wunsch auch mit 2-Bein Fahrwerk geflogen werden (Fahrwerk und Befestigungspunkte werksseitig vorhanden). Die empfohlene Motorisierung sieht für kraftvollen Schlepp- und Kunstflug einen 6S Elektroantrieb vor. Der Einbau eines Verbrennungsmotors mit 15-25cc Hubraum ist ebenfalls möglich.

Ausstattung:
Antriebsset aus Brushless Motor, Regler und Programmierkarte, Extron Holzluftschraube, 2x Digitalservo EXTRON ED200 (Seitenruder, Höhenruder) und 4x Digtailservo EXTRON ED150 (Querruder, Landeklappen)
Ideales Schleppmodell für Seglerschlepp
Voll kunstflugtauglich
Motorhaube GFK mehrfarbig lackiert
2-tlg. Tragflächen mit stabiler Rohrsteckung
Cockpit/Kabinenhaube einfach abnehmbar
Ausführliche, reich bebilderte Anleitung

Technische Daten:
Flugakku: 6S LiPo / 4500 mAh · Gewicht: 4600 g · Klasse: C4 · Kompetenznachweis A1/A3 erforderlich: Ja · Modellausführung: ARF · Produktabmessung, Länge: 1500 mm · Spannweite (Details): 2080 mm · Startmasse: 5.300 kg · Steuerung: Seite,Höhe,Quer,Landeklappen,Motor · UAS Kennzeichnungspflicht erforderlich: Ja

Lieferumfang:
Flugmodell,Antriebsset,Anleitung

Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass kein Flugakku im Lieferumfang vorhanden ist. Einen passenden Akku finden sie unter unserem ‚Zubehör‘.
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
1500 mm
Gewichtsklasse (Drohnen):
2000 g - 24999 g
Marke:
EXTRON Modellbau
Klasse:
C4
Flugakku:
6S LiPo / 4500 mAh
Kompetenznachweis A1/A3 erforderlich:
Ja
UAS Kennzeichnungspflicht erforderlich:
Ja
Steuerung:
Seite | Höhe | Quer | Landeklappen | Motor
Startmasse:
5.300 kg
Modellausführung:
ARF
Spannweite (Details):
2080 mm
Gewicht:
4600 g
Produkt-Art:
RC Motorflugmodell
Weitere Suchbegriffe: Zubehör Flugmodellbau sonstiges, einzelteile flugmodellbau sonstiges, EXTRON Modellbau, X9001, Hummel Combo Set, Flugmodell, Motorflieger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 568,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 692,02*
€ 823,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 652,49*
€ 776,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 620,96*
€ 738,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 568,10*
€ 676,04
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reely
1310037
ab € 60,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.