Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-1932506-BP Herst.-Nr.: 052430 EAN/GTIN: 4007841052430 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Steinel 110054643 Heißklebesticks 11 mm 300 mm 20 St.
Klebesticks Fast Ø11 mm
Fest in max. 8 Sekunden. Der schnellaushärtende Kleber ist bereits nach 8 Sekunden fest und ist somit ideal für Anwendungen, in denen schnell ein festes Ergebnis gefordert ist. Die lösungsmittelfreien Klebesticks verkleben bei einer Temperatur von 190° Materialien wie Holz, Papier, Pappe, Gummi, CR, Textilien, Glas, Keramik, und Kunststoffe wie ABS, PC, PE, Plexiglas®, PP und PVC. (Zeitangaben und Klebstoffempfehlungen stellen nur grobe Richtwerte dar).
Technische Daten: Produktabmessung, Länge: 300 mm · Produktabmessung, Ø: 11 mm · Schmelz-Temperatur: 190 °C
Lieferumfang: 20x Klebesticks
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 20 St. | Produktabmessung, Ø: | 11 mm | Produktabmessung, Länge: | 300 mm | Marke: | Steinel | Schmelz-Temperatur: | 190 °C | Produkt-Art: | Heißklebesticks |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Klebstoff Stangen, Schmelzklebe-Kerzen, Schmelzklebesticks, Gewebekleber, Stoffkleber, Textilkleber, heißklebepatrone 300mm, gewebekleber, steinel heißklebestangen, Steinel, 052430, 110054643, Schmelzklebstoff, Heißklebestoff |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (38) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,90* | ab € 12,81* | € 17,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,45* | ab € 13,22* | € 17,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 13,32* | € 17,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 7,90* | ab € 13,60* | € 18,30* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 21,36* | € 28,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|