Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal Tek IT01402/10 Trockenreiniger Inhalt 10 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1932551-BP
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     IT01402/10
EAN/GTIN:
     7640144717636
Suchbegriffe:
Lötspitzen-Reiniger
Lötspitzenreiniger
Reinigungs-Stäbchen
Reinigungsstäbchen
Staubfreier, klebriger Tupfer mit 2 mm Kopf

ESD-geschützt
Weiche, saugfähige, kratzfreie Spitze
Keine Partikelabgabe
Keine Klebstoffreste

Staubfreie, klebrige Tupfer werden speziell eingesetzt und sind für eine hochgradig staubfreie Umgebung (Klasse 10-100) ausgelegt.
Die antistatische Behandlung kann elektrostatische Aufladungen sicher ableiten. Klebeabstriche sind für die Herstellung und Montage von statisch empfindlichen Produkten geeignet.

Technische Daten:
Inhalt: 10 St. · Produkt-Art: Trockenreiniger · Produktabmessung, Breite: 2 mm · Produktabmessung, Höhe: 70 mm · Produktabmessung, Länge: 2 mm · Produktabmessung, Ø: 2 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 2 mm x 70 mm
Produktabmessung, Ø:
2 mm
Produktabmessung, Höhe:
70 mm
Produktabmessung, Länge:
2 mm
Produktabmessung, Breite:
2 mm
Marke:
Ideal Tek
Produkt-Art:
Trockenreiniger
Weitere Suchbegriffe: Reinigungstips, Tastaturtupfer, Reinraumtupfer, reinigungs stäbchen, 07640144717636, Ideal Tek, IT01402/10, Lötzubehör
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,50*
€ 26,94*
€ 6,90*
ab € 17,27*
€ 26,96*
€ 8,95*
ab € 19,20*
€ 27,55*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 20,14*
€ 28,97*
6 Tage
4
€ 6,99*
ab € 45,94*
€ 61,71*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,97*
€ 34,47
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,70*
€ 34,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,49*
€ 32,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,93*
€ 30,86
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,66*
€ 30,54
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 25,42*
€ 30,25
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 25,01*
€ 29,76
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,14*
€ 23,97
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,014* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.