| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1932660-BP Herst.-Nr.: 890-101 EAN/GTIN: 4055143356930 |
| |
|
| | |
| Verriegelungsklinke 2890
Technische Daten: Gehäuse-Material: PA 66 · Herst.-Teilenr.: 890-101 · Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: 100 St. · Produkt-Art: Verriegelungsklinke · Serie (Netzsteckverbinder): 890 · Typ (Hersteller-Typ): 890-101
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 100 St. | Herstellerfarbe: | Schwarz | Marke: | WAGO | Farbe: | schwarz | Serie (Netzsteckverbinder): | 890 | Herst.-Teilenr.: | 890-101 | Typ (Hersteller-Typ): | 890-101 | Gehäuse-Material: | PA 66 | Produkt-Art: | Verriegelungsklinke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,22282* | € 0,31282* | | | | | 22 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,2231* | € 0,3131* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,2266* | € 0,3166* | | | | | 14 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,2284* | € 0,3184* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 36,05* | € 48,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3605* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|