Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BMI 661060 Holz-Wasserwaage 1.0 mm/m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1953814-BP
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     661060
EAN/GTIN:
     4007368661061
Suchbegriffe:
Holz-Wasserwaage
Holzwasserwaage
Wasserwaage
Wasserwaagen
BMI 661060 Holz-Wasserwaage 1.0 mm/m

Holzwasserwaage

Für alle empfindlichen Oberflächen
Geringe Hitzeleitung

Technische Daten:
Libellengenauigkeit: 1.0 mm/m · Material: Hartholz · Material-Eigenschaft: geölt · Messbereich(e): 60 cm

Weitere Informationen:
Marke:
BMI
Material:
Hartholz
Material-Eigenschaft:
geölt
Typ (Hersteller-Typ):
661060
Libellengenauigkeit:
1.0 mm/m
Messbereich(e):
60 cm
Produkt-Art:
Holz-Wasserwaage
Weitere Suchbegriffe: wasserwaagen bmi, wasserwaage, 04007368661061, BMI, 661060, Richtwaage, Maurerwaage
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 27,23*
€ 37,41*
€ 6,78*
ab € 28,11*
€ 37,42*
2 Tage
7
€ 7,90*
ab € 29,02*
€ 38,52*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 36,19*
€ 48,50*
7 Tage
1
€ 6,99*
ab € 52,59*
€ 67,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,50*
€ 57,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,60*
€ 56,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,31*
€ 53,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,82*
€ 50,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,63*
€ 49,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,37*
€ 49,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.