Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BMI 357004005RNL-SK Maßband 5 m Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1953847-BP
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     357004005RNL-SK
EAN/GTIN:
     4007368093138
Suchbegriffe:
Haftbandmaß
Skalenbandmaß
Skalenmaßband
Stahlbandmaß
BMI 357004005RNL-SK Maßband 5 m Stahl

Stahlbandmaß weißlackiert 5m selbstklebend

Ohne Beschläge, flachaufliegend - selbstklebend

Technische Daten:
Genauigkeit (Details): EG-Klasse II · Material: Stahl · Messbereich (max.) (Details): 5 m · Messeinheit: mm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Weitere Informationen:
Marke:
BMI
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Material:
Stahl
Messeinheit:
mm
Genauigkeit (Details):
EG-Klasse II
Messbereich (max.) (Details):
5 m
Produkt-Art:
Maßband
Weitere Suchbegriffe: Stahlmaßband, Taschenbandmaß, Taschenrollbandmaß, stahlbandmaß bmi, taschenbandmaß bmi, taschenbandmass, 04007368093138, BMI, 357004005RNL-SK
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 6,90*
ab € 15,04*
€ 20,41*
4 Tage
4
€ 4,79*
ab € 15,75*
€ 21,39*
1 Tag
18
€ 7,90*
ab € 15,77*
€ 21,43*
3 Tage
16
€ 4,30*
ab € 16,30*
€ 22,44*
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 24,39*
€ 32,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.