Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BMI 505034030A Maßband 30 m Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1953857-BP
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     505034030A
EAN/GTIN:
     4007368031000
Suchbegriffe:
Rahmenbandmaß
Rahmenmaßband
Rahmenrollbandmaß
Taschenbandmaß
BMI 505034030A Maßband 30 m Stahl

ISOLAN-Bandmaß 30m

Standard - Aluminium Rahmen mit Kunstoff-Gleitringen

Technische Daten:
Genauigkeit (Details): EG-Klasse II · Material: Stahl · Messbereich (max.) (Details): 30 m · Messeinheit: mm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Weitere Informationen:
Marke:
BMI
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Material:
Stahl
Messeinheit:
mm
Genauigkeit (Details):
EG-Klasse II
Messbereich (max.) (Details):
30 m
Produkt-Art:
Maßband
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 58,26*
€ 75,75*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 57,57*
€ 75,76*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 65,21*
€ 82,79*
21 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 71,22*
€ 88,55*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 117,88*
€ 143,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,79*
€ 98,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,14*
€ 96,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,44*
€ 92,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,74*
€ 88,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 74,36*
€ 88,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,21*
€ 77,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.