Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BMI 515024050A Maßband 50 m Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1953867-BP
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     515024050A
EAN/GTIN:
     4007368037170
Suchbegriffe:
Rahmenbandmaß
Rahmenmaßband
Rahmenrollbandmaß
Stahlbandmaß
BMI 515024050A Maßband 50 m Stahl

PONTARIT Stahlbandmaß 50m

Standard - Aluminium Rahmen mit Kunstoff-Gleitringen

Technische Daten:
Genauigkeit (Details): EG-Klasse II · Material: Stahl · Messbereich (max.) (Details): 50 m · Messeinheit: mm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Weitere Informationen:
Marke:
BMI
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Material:
Stahl
Messeinheit:
mm
Genauigkeit (Details):
EG-Klasse II
Messbereich (max.) (Details):
50 m
Produkt-Art:
Maßband
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 83,28*
€ 105,52*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 81,73*
€ 105,53*
21 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 93,34*
€ 114,08*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 105,96*
€ 130,11*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 194,35*
€ 227,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,11*
€ 154,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,81*
€ 152,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,41*
€ 146,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,43*
€ 137,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 114,82*
€ 136,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,96*
€ 126,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.