Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BMI 520021020A Maßband 20 m Glasfaser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1953883-BP
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     520021020A
EAN/GTIN:
     4007368038009
Suchbegriffe:
Glasfaser-Bandmaß
Rahmenbandmaß
Rahmenmaßband
Rahmenrollbandmaß
BMI 520021020A Maßband 20 m Glasfaser

Glasfaserbandmaß 20m

Standard - Aluminium Rahmen mit Kunstoff-Gleitringen

Technische Daten:
Genauigkeit (Details): EG-Klasse II · Material: Glasfaser · Messbereich (max.) (Details): 20 m · Messeinheit: cm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Weitere Informationen:
Marke:
BMI
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Material:
Glasfaser
Messeinheit:
cm
Genauigkeit (Details):
EG-Klasse II
Messbereich (max.) (Details):
20 m
Produkt-Art:
Maßband
Weitere Suchbegriffe: glasfaser-bandmaß 20m, glasfaser bandmaß, rahmenbandmaß bmi, BMI, 520021020A
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 34,80*
€ 48,42*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 34,94*
€ 48,43*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 43,72*
€ 57,78*
22 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 49,59*
€ 63,81*
7 Tage
2
€ 6,99*
ab € 72,02*
€ 89,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,78*
€ 68,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,67*
€ 67,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,51*
€ 63,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,81*
€ 60,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,37*
€ 57,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,06*
€ 57,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,72*
€ 52,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.