Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO Bettermann 6025153 Kabelkanal (L x B x H) 2000 x 17.5 x 17.5 mm 1 St. Creme-Weiß


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1955996-BP
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6025153
EAN/GTIN:
     4012196028573
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
OBO Bettermann 6025153 Kabelkanal (L x B x H) 2000 x 17.5 x 17.5 mm 1 St. Creme-Weiß

OBO Wand- und Deckenkanal WDK 20020 20x20 cremeweiss

Wand- und Deckenkanal mit Bodenlochung bestehend aus Unterteil und Oberteil zur Montage direkt auf der Wand.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Creme-Weiß · Produktabmessung, Breite: 17.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 17.5 mm · Produktabmessung, Länge: 2000 mm · Weitere technische Daten: Werkstoff=Kunststoff
Werkstoffgüte=Polyvinylchlorid (PVC) Geeignet für Funktionserhalt=nein
Oberfläche=unbehandelt
Farbe=cremeweiß
RAL-Nummer=9001
Anzahl der festen Trennwände=0
Anzahl der steckbaren Trennwände=0
Befestigungsart=Bodenlochung
Ausführung Deckel=lose
Mit Kabelhalteklammer=nein
Mit Schutzfolie=nein
Mit Kanalverbinder=nein
Lieferung auf Rolle=nein

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 2000 x 17.5 x 17.5 mm
Herstellerfarbe:
Creme-Weiß
Produktabmessung, Höhe:
17.5 mm
Produktabmessung, Länge:
2000 mm
Produktabmessung, Breite:
17.5 mm
Marke:
OBO Bettermann
Farbe:
weiß
Produkt-Art:
Kabelkanal
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
48
€ 69,00*
ab € 0,7045*
€ 1,0545*
17 Tage
nicht lagernd
48
€ 5,90*
ab € 0,76*
€ 1,13*
2
€ 5,95*
ab € 0,66*
€ 1,16*
2
€ 5,46*
ab € 0,675*
€ 1,195*
Lager 102
7
1
Frei Haus
ab € 1,95*
€ 3,14*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,14*
€ 3,74
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,79*
€ 3,32
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,53*
€ 3,01
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,44*
€ 2,90
pro Meter
ab 200 Meter
€ 2,35*
€ 2,80
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 1,95*
€ 2,32
pro Meter
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6162509
ab € 11,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.