Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO Bettermann 2000003 Abzweigdose (L x B) 43 mm x 80 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1957325-BP
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2000003
EAN/GTIN:
     4012195917076
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
OBO Bettermann 2000003 Abzweigdose (L x B) 43 mm x 80 mm 1 St.

OBO Kabelabzweigkasten A 6 HF RO 80x43x34 rot

Der Kabelabzweigkasten hat 6 Einführungen einen Kabeldurchmesser 7-14mm und 4 Einführungen für einen Kabeldurchmesser 7-9mm

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Rot · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Länge: 43 mm · Produktabmessung, Tiefe: 34 mm · Weitere technische Daten: Max. Leiterquerschnitt=2,5 mm²
Bestückung=ohne
Form=rechteckig
Montageart=Wand-/Deckenmontage
Einführung von hinten=nein
Länge=43 mm
Breite=80 mm
Tiefe=34 mm
Anreihbar=nein
Anzahl der Einführungen=10
Art der Gehäusedurchführung=Vorprägung
Werkstoff=Kunststoff
Halogenfrei=ja
Oberfläche=unbehandelt
Farbe=rot
Schutzart (IP)=IP55
Deckelbefestigung=aufrastend
Plombierbar=nein
Bemessungsisolationsspannung Ui=400 V
Funktionserhalt=ohne
Mit Abschirmung=nein
Explosionsgeprüfte Ausführung=nein
Für Ex-Zone Gas=ohne
Für Ex-Zone Staub=ohne

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 43 mm x 80 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Tiefe:
34 mm
Produktabmessung, Länge:
43 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Marke:
OBO Bettermann
Schutzart:
IP55
Farbe:
rot
Bestückung (Details):
ohne
Produkt-Art:
Abzweigdose
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsdose, obo bettermann abzweigdose (l x b) 43 mm x 80 mm, abox, abox ip55, OBO Bettermann, 2000003, A 6 HF RO
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,678*
€ 2,288*
10
€ 5,00*
ab € 1,70*
€ 2,32*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,62673*
€ 2,39673*
7 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 1,825*
€ 2,495*
Lager 102
24
1
Frei Haus
ab € 4,07*
€ 6,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.