Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO Bettermann 2007914 Abzweigdose (L x B) 114 mm x 114 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1957336-BP
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2007914
EAN/GTIN:
     4012195885405
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
OBO Bettermann 2007914 Abzweigdose (L x B) 114 mm x 114 mm 1 St.

OBO Kabelabzweigkasten T60M20 KL Einführung M20+ Klemmleiste

Kabelabzweigkasten mit Einsteckdichtungen.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grau · Produktabmessung, Breite: 114 mm · Produktabmessung, Länge: 114 mm · Produktabmessung, Tiefe: 57 mm · Weitere technische Daten: Max. Leiterquerschnitt=6 mm²
Bestückung=ohne
Form=quadratisch
Montageart=Wand-/Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser=20 mm
Einführung von hinten=ja
Länge=114 mm
Breite=114 mm
Tiefe=57 mm
Anreihbar=ja
Anzahl der Einführungen=7
Art der Gehäusedurchführung=Vorprägung
Werkstoff=Kunststoff
Halogenfrei=ja
Oberfläche=unbehandelt
Farbe=grau
Schutzart (IP)=IP67
Deckelbefestigung=geschraubt
Plombierbar=ja
Bemessungsisolationsspannung Ui=500 V
Funktionserhalt=ohne
Mit Abschirmung=nein
Witterungsbeständig=nein
Einsatztemperatur=-5..60 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung=nein
Für Ex-Zone Gas=ohne
Für Ex-Zone Staub=ohne

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 114 mm x 114 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Tiefe:
57 mm
Produktabmessung, Länge:
114 mm
Produktabmessung, Breite:
114 mm
Marke:
OBO Bettermann
Schutzart:
IP67
Farbe:
grau
Bestückung (Details):
ohne
Rohrdurchmesser:
20 mm
Produkt-Art:
Abzweigdose
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsdose, aufputz abzweigdose ip67, abox, obo abox, OBO Bettermann, 2007914, T 60 M20 KL
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 6,83275*
€ 9,15275*
18 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 7,0477*
€ 9,4277*
5
€ 5,46*
ab € 7,138*
€ 9,558*
5
€ 3,90*
ab € 7,362*
€ 9,842*
Lager 102
5
1
Frei Haus
ab € 39,48*
€ 51,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,26*
€ 61,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,86*
€ 60,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,58*
€ 55,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,79*
€ 52,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,50*
€ 51,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.