Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO Bettermann 6191312 Kabelkanal (L x B x H) 2000 x 210 x 80 mm 1 St. Reinweiß


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1957882-BP
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6191312
EAN/GTIN:
     4012195042280
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Installationskanal
Kabelkanal
OBO Bettermann 6191312 Kabelkanal (L x B x H) 2000 x 210 x 80 mm 1 St. Reinweiß

OBO Wand- und Deckenkanal WDK 80210 80x210 reinweiss

Wand- und Deckenkanal mit Bodenlochung bestehend aus Unterteil und Oberteil zur Montage direkt auf der Wand. Zu jeder Lieferlänge gehören 4 Oberteilklammern.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Reinweiß · Produktabmessung, Breite: 210 mm · Produktabmessung, Höhe: 80 mm · Produktabmessung, Länge: 2000 mm · Weitere technische Daten: Werkstoff=Kunststoff
Werkstoffgüte=Polyvinylchlorid (PVC) Geeignet für Funktionserhalt=nein
Oberfläche=unbehandelt
Farbe=reinweiß
RAL-Nummer=9010
Anzahl der festen Trennwände=0
Anzahl der steckbaren Trennwände=2
Befestigungsart=Bodenlochung
Ausführung Deckel=lose
Mit Kabelhalteklammer=ja
Mit Schutzfolie=nein
Mit Kanalverbinder=nein
Lieferung auf Rolle=nein

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 2000 x 210 x 80 mm
Herstellerfarbe:
Reinweiß
Produktabmessung, Höhe:
80 mm
Produktabmessung, Länge:
2000 mm
Produktabmessung, Breite:
210 mm
Marke:
OBO Bettermann
Farbe:
weiß
Produkt-Art:
Kabelkanal
Weitere Suchbegriffe: Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, brüstungskanal obo kunststoff, brüstungskanal obo, brüstungskanal kunststoff, 04012195042280, 4012195043027, OBO Bettermann, 6191312, WDK80210RW
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
78
2
pro Meter
€ 5,90*
ab € 29,26*
€ 38,21*
2
pro Meter
€ 5,95*
ab € 29,43*
€ 38,29*
4 Tage
234
2
pro Meter
€ 69,00*
ab € 30,40*
€ 39,51*
2
pro Meter
€ 5,00*
ab € 31,04*
€ 40,70*
Lager 102
7
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 66,59*
€ 86,06*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 86,06*
€ 102,41
pro Meter
ab 2 Meter
€ 83,42*
€ 99,27
pro Meter
ab 5 Meter
€ 80,01*
€ 95,21
pro Meter
ab 10 Meter
€ 77,26*
€ 91,94
pro Meter
ab 20 Meter
€ 76,38*
€ 90,89
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 66,59*
€ 79,24
pro Meter
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6161155
ab € 22,89*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6193391
ab € 5,58*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6192115
ab € 19,96*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6193866
ab € 21,21*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6023576
ab € 1,01998*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6026982
ab € 7,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.