Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fränkische Rohrwerke 22571020 Klemmschelle 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1958521-BP
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     22571020
EAN/GTIN:
     4013960312836
Suchbegriffe:
Klemmschellen
Quickschellen
Rohrklemme
fränkische klemmschelle
Fränkische Rohrwerke 22571020 Klemmschelle 1 St.

Fraenkische Klemmschelle clipfix-UV 20 schwarz

clipfix-UV ist eine Kunststoff-Klemmschelle aus modifiziertem PVC, nicht flammenausbreitend. Verwendet wird diese Kunststoff-Klemmschelle für das schwarze Kunststoff-Stangenrohr FPKu-ES-F-UV sowie für alle Wellrohre. Die Klemmschellen sind an- sowie aufreihbar auf einer C-Profilschiene (10mm). Bei der Befestigung unter extremen Bedingungen wie Vibration, hohen Temperaturen, über Kopf, hohen Gewichten usw. müssen die angegebenen Schellenabstände stark verringert werden oder durch Metall Bügelschellen (ASG-E) ersetzt werden. Bis 10 Jahre UV-stabil.

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 20 mm · Material: Kunststoff

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Fränkische Rohrwerke
Material:
Kunststoff
Außen-Durchmesser:
20 mm
Produkt-Art:
Klemmschelle
Weitere Suchbegriffe: klemmschellen, Fränkische Rohrwerke, 22571020, clipfix-UV 20 sw, Kabelschutzrohr, Kabelrohr
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1050
50
€ 5,90*
ab € 0,5173*
€ 0,7073*
20 Tage
100
50
€ 5,90*
ab € 0,5495*
€ 0,7495*
38 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,55747*
€ 0,75747*
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,80*
ab € 0,58*
€ 0,80*
Lager 102
78
1
Frei Haus
ab € 0,59*
€ 0,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.