Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fränkische Rohrwerke 22370050 Klemmschelle 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1959819-BP
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     22370050
EAN/GTIN:
     4013960180206
Suchbegriffe:
Klemmschellen
Quickschellen
Rohrklemme
fränkische klemmschelle
Fränkische Rohrwerke 22370050 Klemmschelle 1 St.

Fraenkische Kunststoff-Klemmschelle gr f.alle Wellrohre clipfix

clipfix ist eine Kunststoff-Klemmschelle aus Polypropylen, in Farbe grau (RAL 7035), nicht flammenausbreitend. Verwendet wird diese Kunststoff-Klemmschelle für die Kunststoff-Stangenrohre isofix-EL-F, FPKu-EM-F, FPKu-ES-F und alle Wellrohre. Die Klemmschellen sind an- sowie aufreihbar auf einer C-Profilschiene (10mm). Bei der Befestigung unter extremen Bedingungen wie Vibration, hohen Temperaturen, über Kopf, hohen Gewichten usw. müssen die angegebenen Schellenabstände stark verringert werden oder durch Metall Bügelschellen (ASG-E) ersetzt werden.

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 50 mm · Material: Kunststoff

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Fränkische Rohrwerke
Material:
Kunststoff
Außen-Durchmesser:
50 mm
Produkt-Art:
Klemmschelle
Weitere Suchbegriffe: klemmschellen, Fränkische Rohrwerke, 22370050, clipfix 50, Kabelschutzrohr, Kabelrohr
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,3417*
€ 0,5217*
4 Tage
59
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4406*
€ 0,6706*
2 Tage
175
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4772*
€ 0,7272*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,48*
€ 0,74*
Lager 102
48
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,56*
€ 0,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.