Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO Bettermann 2007517 Abzweigdose (L x B) 90 mm x 90 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1959956-BP
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2007517
EAN/GTIN:
     4012195286622
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
OBO Bettermann 2007517 Abzweigdose (L x B) 90 mm x 90 mm 1 St.

OBO Kabelabzweigkasten T40 90x90x52 reinweiss

Die Kabelabzweigkästen bestehen aus Polypropylen, einem thermoplastischen Kunststoff, und Einsteckdichtungen aus Ethylenvinylacetat EVA. Leitungen können direkt durch die 7 x M25 Dichtungen installiert werden oder die Dichtungen werden mit einem Messer an der vorgesehenen Stellen eingeschnitten, um eine Einführungsöffnung für Leitungen oder Rohre herzustellen. Alternativ können Kabelverschraubungen anstelle der Dichtungen durch die Öffnungen gesteckt und von innen mit einer Gegenmutter gekontert werden. Die Kabelabzweigkästen können mit Blechschrauben 3,5 x 9,5 in Öffnungen am Boden auf Montageblechen montiert werden. Lichte Innenmaße: 77 x 77 x 46 mm Deckel mit Beschriftungsfeld und plombierbar.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Produktabmessung, Breite: 90 mm · Produktabmessung, Länge: 90 mm · Produktabmessung, Tiefe: 52 mm · Weitere technische Daten: Max. Leiterquerschnitt=4 mm²
Bestückung=ohne
Form=quadratisch
Montageart=Wand-/Deckenmontage
Einführung von hinten=ja
Länge=90 mm
Breite=90 mm
Tiefe=52 mm
Anreihbar=ja
Anzahl der Einführungen=7
Art der Gehäusedurchführung=Stufenmembran abschneidbar
Werkstoff=Kunststoff
Halogenfrei=ja
Oberfläche=unbehandelt
Farbe=weiß
Schutzart (IP)=IP55
Ausführung Deckel=Blinddeckel
Deckelbefestigung=geschraubt
Plombierbar=nein
Bemessungsisolationsspannung Ui=500 V
Funktionserhalt=ohne
Mit Abschirmung=nein
Witterungsbeständig=ja
Einsatztemperatur=-5..60 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung=nein
Für Ex-Zone Gas=ohne
Für Ex-Zone Staub=ohne

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 90 mm x 90 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
52 mm
Produktabmessung, Länge:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
90 mm
Marke:
OBO Bettermann
Schutzart:
IP55
Farbe:
weiß
Bestückung (Details):
ohne
Produkt-Art:
Abzweigdose
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffdosen, Verbindungsdose, abzweigdose aufputz ip55, abox, abox ip55, OBO Bettermann, 2007517, T 40 RW
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 1,80*
€ 3,89*
41 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 3,06767*
€ 5,10767*
5
€ 5,46*
ab € 3,216*
€ 5,316*
18 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 3,2914*
€ 5,524*
Lager 102
5
1
Frei Haus
ab € 16,85*
€ 24,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.