Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO Bettermann 2000075 Abzweigdose (L x B) 75 mm x 75 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1961305-BP
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2000075
EAN/GTIN:
     4012195313090
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
OBO Bettermann 2000075 Abzweigdose (L x B) 75 mm x 75 mm 1 St.

OBO Kabelabzweigkasten A 8 75x75x36 reinweiss

Einführungen für Kabeldurchmesser 8-14 mm, mit Klemmdeckel.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Produktabmessung, Breite: 75 mm · Produktabmessung, Länge: 75 mm · Produktabmessung, Tiefe: 36.2 mm · Weitere technische Daten: Max. Leiterquerschnitt=2,5 mm²
Länge=75 mm
Breite=75 mm
Tiefe=36,2 mm
Anzahl der Einführungen=7
Werkstoff=Kunststoff
Halogenfrei=ja
Farbe=weiß
Schutzart (IP)=IP54
Deckelbefestigung=aufrastend
Plombierbar=nein
Bemessungsisolationsspannung Ui=660 V

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 75 mm x 75 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
36.2 mm
Produktabmessung, Länge:
75 mm
Produktabmessung, Breite:
75 mm
Marke:
OBO Bettermann
Schutzart:
IP54
Farbe:
weiß
Produkt-Art:
Abzweigdose
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsdose, abzweigdose ip54 obo, abox, obo abox, OBO Bettermann, 2000075, A 8 HF RW
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 1,65845*
€ 2,26845*
1
€ 6,90*
ab € 1,32*
€ 2,27*
10
€ 5,00*
ab € 1,732*
€ 2,362*
15 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,7677*
€ 2,4077*
Lager 102
15
1
Frei Haus
ab € 2,81*
€ 4,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.