Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO Bettermann 6191045 Kabelkanal (L x B x H) 2000 x 35 x 20 mm 1 St. Reinweiß


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1961443-BP
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6191045
EAN/GTIN:
     4012196496938
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
OBO Bettermann 6191045 Kabelkanal (L x B x H) 2000 x 35 x 20 mm 1 St. Reinweiß

OBO Wand- und Deckenkanal WDK 20035 20x35 reinweiss

Wand- und Deckenkanal mit Bodenlochung bestehend aus Unterteil und Oberteil zur Montage direkt auf der Wand.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Reinweiß · Produktabmessung, Breite: 35 mm · Produktabmessung, Höhe: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 2000 mm · Weitere technische Daten: Werkstoff=Kunststoff
Werkstoffgüte=sonstige Geeignet für Funktionserhalt=nein
Oberfläche=unbehandelt
Farbe=reinweiß
RAL-Nummer=9010
Anzahl der festen Trennwände=0
Anzahl der steckbaren Trennwände=0
Befestigungsart=Bodenlochung
Ausführung Deckel=lose
Mit Kabelhalteklammer=nein
Mit Schutzfolie=nein
Mit Kanalverbinder=nein
Lieferung auf Rolle=nein

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 2000 x 35 x 20 mm
Herstellerfarbe:
Reinweiß
Produktabmessung, Höhe:
20 mm
Produktabmessung, Länge:
2000 mm
Produktabmessung, Breite:
35 mm
Marke:
OBO Bettermann
Farbe:
weiß
Produkt-Art:
Kabelkanal
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
458
2
pro Meter
€ 5,90*
ab € 1,62*
€ 2,58*
2
pro Meter
€ 18,00*
ab € 1,65*
€ 2,62*
5 Tage
338
2
pro Meter
€ 69,00*
ab € 1,71*
€ 2,72*
2
pro Meter
€ 5,00*
ab € 1,785*
€ 2,835*
Lager 102
102
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,85*
€ 5,73*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,73*
€ 6,82
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,21*
€ 6,20
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,00*
€ 5,95
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,74*
€ 5,64
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,56*
€ 5,43
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 3,85*
€ 4,58
pro Meter
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6193137
ab € 1,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.