Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fränkische Rohrwerke 22571025 Klemmschelle 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1962574-BP
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     22571025
EAN/GTIN:
     4013960313031
Suchbegriffe:
04013960313031
Fränkische Rohrwerke
22571025
clipfix-UV 25 sw
Fränkische Rohrwerke 22571025 Klemmschelle 1 St.

Fraenkische Klemmschelle clipfix-UV 25 schwarz

clipfix-UV ist eine Kunststoff-Klemmschelle aus modifiziertem PVC, nicht flammenausbreitend. Verwendet wird diese Kunststoff-Klemmschelle für das schwarze Kunststoff-Stangenrohr FPKu-ES-F-UV sowie für alle Wellrohre. Die Klemmschellen sind an- sowie aufreihbar auf einer C-Profilschiene (10mm). Bei der Befestigung unter extremen Bedingungen wie Vibration, hohen Temperaturen, über Kopf, hohen Gewichten usw. müssen die angegebenen Schellenabstände stark verringert werden oder durch Metall Bügelschellen (ASG-E) ersetzt werden. Bis 10 Jahre UV-stabil.

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 25 mm · Material: Kunststoff

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Material:
Kunststoff
Außen-Durchmesser:
25 mm
Produkt-Art:
Klemmschelle
Weitere Suchbegriffe: Kabelschutzrohr
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
854
50
€ 5,90*
ab € 0,6276*
€ 0,8276*
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,6687*
€ 0,8887*
14 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,69124*
€ 0,91124*
2 Tage
180
50
€ 4,98*
ab € 0,759*
€ 0,999*
Lager 102
59
1
Frei Haus
ab € 0,72*
€ 1,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.